Рукавиці в’язані ПВХ крапки, білі, пара, розмір 9
Рукавиці в’язані ПВХ крапки, білі, пара, розмір 9
Рукавиці в’язані ПВХ крапки, білі, пара, розмір 9 (0899404109)
Рукавиці в’язані білі, поліамід, покриття ПВХ, пара, р.9 -арт. 0899404109
Номер товару 0899404109
Немає в наявності
Ціна:
257.64 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Трикотажна рукавиця з хорошим приляганням для широкого використання
Безшовний, двошаровий круглов'язаний дизайн
Зсередини Бавовняний матеріал робить їх приємними в носінні
Зовні: Міцний, зносостійкий нейлон
Високий рівень гнучкості
Гарна посадка
Висока тактильна чутливість
Відмінне зчеплення з поверхнею
Завдяки стійким до стирання вініловим крапкам
| Розмір | 9 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал покриття | ПВХ, малюнок у вигляді точок |
| Матеріал основи | Поліамід/бавовна |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Область застосування
Ідеально підходить для тонких і точних робіт:
Комплектування та пакування
Для роботи з чутливими матеріалами в сухих умовах
Підходить для ремонтних робіт і технічного обслуговування
Монтажні та виробничі роботи для побутової техніки та електроніки
Встановлення кухонних меблів і меблева промисловість
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Опис
Трикотажна рукавиця з хорошим приляганням для широкого використання
Безшовний, двошаровий круглов'язаний дизайн
Зсередини Бавовняний матеріал робить їх приємними в носінні
Зовні: Міцний, зносостійкий нейлон
Високий рівень гнучкості
Гарна посадка
Висока тактильна чутливість
Відмінне зчеплення з поверхнею
Завдяки стійким до стирання вініловим крапкам
Характеристики
| Розмір | 9 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал покриття | ПВХ, малюнок у вигляді точок |
| Матеріал основи | Поліамід/бавовна |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Застосування
Область застосування
Ідеально підходить для тонких і точних робіт:
Комплектування та пакування
Для роботи з чутливими матеріалами в сухих умовах
Підходить для ремонтних робіт і технічного обслуговування
Монтажні та виробничі роботи для побутової техніки та електроніки
Встановлення кухонних меблів і меблева промисловість
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Рукавиці в’язані ПВХ крапки, білі, пара, розмір 8
Немає відгуків про цей товар.