Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці універсальні в’язані, ПВХ крапки, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці універсальні в’язані, ПВХ крапки, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці універсальні в’язані, ПВХ крапки, пара, розмір 8

Рукавиці універсальні в’язані, ПВХ крапки, пара, розмір 8 (0899400108)

Рукавиці універсальні в’язані, поліестер, покриття ПВХ, пара, р.8 -арт. 0899400108
Номер товару 0899400108
Немає в наявності
Ціна:
181.02 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 12 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Рукавиці кругової в'язки для сухих робочих зон
Стандарт EN 388, 420
Клас в'язки 7
Розмір 8
Категорія II
Матеріал основи Акрил/поліестер
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття ПВХ, малюнок у вигляді точок
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Підходять для низьких і середніх механічних навантажень під час робіт по установці Сортування Упаковка і відвантаження

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Рукавиці кругової в'язки для сухих робочих зон
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 388, 420
Клас в'язки 7
Розмір 8
Категорія II
Матеріал основи Акрил/поліестер
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття ПВХ, малюнок у вигляді точок
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Підходять для низьких і середніх механічних навантажень під час робіт по установці Сортування Упаковка і відвантаження
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
3.9 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення