Рукавиці TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покриття нітрил, пара, р.9
Рукавиці TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покриття нітрил, пара, р.9
Рукавиці TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покриття нітрил, пара, р.9 (0899411229)
Рукавиці захисні двосторонні TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, нітрилове покриття, пара, розмір 9
-арт. 0899411229
Номер товару 0899411229
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Завдяки двосторонньому покриттю можна економити на заміні рукавць, змінюючи лише ту, що зношується
Ліва та права рукавиці взаємозамінні, що забезпечує зручність та економію в процесі експлуатації
Відповідають стандарту EN 388:2016:
o Зносостійкість (4)
o Розрив (1)
o Проколювання (2)
o Розрив при розтягуванні (1)
o Характеристики за стандартом EN 388:2016: 4121Х
Покриття спіненим нітрилом
Нітрилові «тигрові смужки» забезпечують додаткове зачеплення під час утримання предметів
| Розмір | 9 |
| Зносостійкість (оцінка в балах) | 04 |
| Зусилля на розрив | 1 |
| Розтягування при розриві | 1 |
| Клас в'язки | 15 |
| Категорія | II |
| Матеріал основи | Нейлон |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна |
| Стандарти | EN 388:2016 |
Область застосування
Рукавиці забезпечують високий рівень захисту і зручності в робочих умовах, ідеально підходять для професіоналів у будівництві, металообробці, складській логістиці та інших галузях, де важливе поєднання міцності та комфорту.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Опис
Завдяки двосторонньому покриттю можна економити на заміні рукавць, змінюючи лише ту, що зношується
Ліва та права рукавиці взаємозамінні, що забезпечує зручність та економію в процесі експлуатації
Відповідають стандарту EN 388:2016:
o Зносостійкість (4)
o Розрив (1)
o Проколювання (2)
o Розрив при розтягуванні (1)
o Характеристики за стандартом EN 388:2016: 4121Х
Покриття спіненим нітрилом
Нітрилові «тигрові смужки» забезпечують додаткове зачеплення під час утримання предметів
Характеристики
| Розмір | 9 |
| Зносостійкість (оцінка в балах) | 04 |
| Зусилля на розрив | 1 |
| Розтягування при розриві | 1 |
| Клас в'язки | 15 |
| Категорія | II |
| Матеріал основи | Нейлон |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна |
| Стандарти | EN 388:2016 |
Застосування
Область застосування
Рукавиці забезпечують високий рівень захисту і зручності в робочих умовах, ідеально підходять для професіоналів у будівництві, металообробці, складській логістиці та інших галузях, де важливе поєднання міцності та комфорту.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Рукавиці TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покриття нітрил, пара, р.8
Немає відгуків про цей товар.