Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці монтажні TOUCH ESD, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці монтажні TOUCH ESD, розмір 8
Фото - 2 - Рукавиці монтажні TOUCH ESD, розмір 8
Фото - 3 - Рукавиці монтажні TOUCH ESD, розмір 8
Фото - 4 - Рукавиці монтажні TOUCH ESD, розмір 8
Фото - 5 - Рукавиці монтажні TOUCH ESD, розмір 8
Фото - 6 - Рукавиці монтажні TOUCH ESD, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці монтажні TOUCH ESD, розмір 8
Фото - 2 - Рукавиці монтажні TOUCH ESD, розмір 8
Фото - 3 - Рукавиці монтажні TOUCH ESD, розмір 8
Фото - 4 - Рукавиці монтажні TOUCH ESD, розмір 8
Фото - 5 - Рукавиці монтажні TOUCH ESD, розмір 8
Фото - 6 - Рукавиці монтажні TOUCH ESD, розмір 8

Рукавиці монтажні TOUCH ESD, розмір 8 (089940441896112)

Рукавиці монтажні TOUCH ESD, антистатичні, покриття ПУ на кінчиках пальців, білі, розмір 8, комплект
Номер товару 089940441896112
Немає в наявності
Кількість
- +
ОУ
x 12 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Електростатично розсіювальні та сумісні з сенсорними екранами захисні рукавиці з поліуретановим покриттям на кінчиках пальців
  • Максимальний комфорт при носінні та відмінне прилягання завдяки повітропроникному тонкому трикотажу зі спеціальним покриттям на кінчиках пальців
  • Дуже приємні на дотик і на кінчиках пальців
  • Захист від електростатичного розряду згідно з сертифікатом EN 16350
  • Підходять для робіт з чутливими електронними компонентами

    Примітка
    Людина, яка носить захисні рукавички з електростатичним розсіювальним ефектом, повинна бути належним чином заземлена, наприклад, за допомогою відповідного взуття!
  • Клас в'язки 13
    Розмір 8
    Категорія II
    Матеріал основи Поліестер/вуглеволокно
    Матеріал покриття Поліуретан
    Стандарти ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 16350
    Область застосування
    Для мікроелектроніки, електротехнічної промисловості, збірки/обробки електронних компонентів, загальної тонкої збірки, пакувальних робіт, складської та логістичної діяльності тощо

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Інструкції Інструкція
    Опис arrow_down
    Електростатично розсіювальні та сумісні з сенсорними екранами захисні рукавиці з поліуретановим покриттям на кінчиках пальців
  • Максимальний комфорт при носінні та відмінне прилягання завдяки повітропроникному тонкому трикотажу зі спеціальним покриттям на кінчиках пальців
  • Дуже приємні на дотик і на кінчиках пальців
  • Захист від електростатичного розряду згідно з сертифікатом EN 16350
  • Підходять для робіт з чутливими електронними компонентами

    Примітка
    Людина, яка носить захисні рукавички з електростатичним розсіювальним ефектом, повинна бути належним чином заземлена, наприклад, за допомогою відповідного взуття!
  • Характеристики arrow_down
    Клас в'язки 13
    Розмір 8
    Категорія II
    Матеріал основи Поліестер/вуглеволокно
    Матеріал покриття Поліуретан
    Стандарти ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 16350
    Застосування arrow_down
    Область застосування
    Для мікроелектроніки, електротехнічної промисловості, збірки/обробки електронних компонентів, загальної тонкої збірки, пакувальних робіт, складської та логістичної діяльності тощо
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Інструкції Інструкція
    Останні переглянуті
    60 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1440 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -69.1 %
    707.15 грн/шт
    218.58 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності