Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці монтажні ESD, нітрилове покриття, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці монтажні ESD, нітрилове покриття, пара, розмір 9
Фото - 2 - Рукавиці монтажні ESD, нітрилове покриття, пара, розмір 9
Фото - 3 - Рукавиці монтажні ESD, нітрилове покриття, пара, розмір 9
Фото - 4 - Рукавиці монтажні ESD, нітрилове покриття, пара, розмір 9
Фото - 5 - Рукавиці монтажні ESD, нітрилове покриття, пара, розмір 9
Фото - 6 - Рукавиці монтажні ESD, нітрилове покриття, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці монтажні ESD, нітрилове покриття, пара, розмір 9
Фото - 2 - Рукавиці монтажні ESD, нітрилове покриття, пара, розмір 9
Фото - 3 - Рукавиці монтажні ESD, нітрилове покриття, пара, розмір 9
Фото - 4 - Рукавиці монтажні ESD, нітрилове покриття, пара, розмір 9
Фото - 5 - Рукавиці монтажні ESD, нітрилове покриття, пара, розмір 9
Фото - 6 - Рукавиці монтажні ESD, нітрилове покриття, пара, розмір 9

Рукавиці монтажні ESD, нітрилове покриття, пара, розмір 9 (0899404509)

Рукавиці монтажні ESD, покриття нітрил, пара, р.9 -арт. 0899404509
Номер товару 0899404509
В наявності
Ціна:
192 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Рукавиці TOUCH ESD призначені для роботи з чутливими електронними компонентами та забезпечують надійний захист від електростатичного розряду
Завдяки тонкому нітриловому покриттю на долоні та пальцях вони забезпечують чудове тактильне відчуття, високу точність рухів та впевнене зчеплення у сухих і злегка вологих умовах. Безшовна еластична основа з поліаміду та еластану гарантує комфортну посадку й вентиляцію протягом тривалого використання. Рукавиці сумісні з сенсорними екранами та сертифіковані відповідно до EN 16350, що підтверджує їхню ESD-безпеку

Захист від електростатичного розряду (ESD)
Повна відповідність стандарту EN 16350

Сумісність із сенсорними екранами
Працювати можна, не знімаючи рукавиць

Ультратонке нітрилове покриття
Відмінне зчеплення і контроль дрібних деталей

Висока чутливість кінчиків пальців
Ідеально для точних робіт

Безшовна в’язана основа
Максимальний комфорт, відсутність натирання

Легка та еластична конструкція
Не обмежує рухів руки

Примітка:
користувач має бути належним чином заземлений (наприклад, у відповідному взутті), щоб забезпечити коректну ESD‑функцію рукавиць
Розмір 9
Клас в'язки 18
Категорія II
Матеріал покриття Нітрилова піна
Матеріал основи Поліамід/вуглеволокно/еластан
Стандарти ISO 21420, EN 388:2016, EN 16350
Підходять для робіт, де важлива точність та ESD‑захист:
  • монтаж і обробка електронних компонентів
  • мікроелектроніка та низьковольтна електротехніка
  • складські та пакувальні операції
  • логістика та комплектація дрібних деталей

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Рукавиці TOUCH ESD призначені для роботи з чутливими електронними компонентами та забезпечують надійний захист від електростатичного розряду
Завдяки тонкому нітриловому покриттю на долоні та пальцях вони забезпечують чудове тактильне відчуття, високу точність рухів та впевнене зчеплення у сухих і злегка вологих умовах. Безшовна еластична основа з поліаміду та еластану гарантує комфортну посадку й вентиляцію протягом тривалого використання. Рукавиці сумісні з сенсорними екранами та сертифіковані відповідно до EN 16350, що підтверджує їхню ESD-безпеку

Захист від електростатичного розряду (ESD)
Повна відповідність стандарту EN 16350

Сумісність із сенсорними екранами
Працювати можна, не знімаючи рукавиць

Ультратонке нітрилове покриття
Відмінне зчеплення і контроль дрібних деталей

Висока чутливість кінчиків пальців
Ідеально для точних робіт

Безшовна в’язана основа
Максимальний комфорт, відсутність натирання

Легка та еластична конструкція
Не обмежує рухів руки

Примітка:
користувач має бути належним чином заземлений (наприклад, у відповідному взутті), щоб забезпечити коректну ESD‑функцію рукавиць
Характеристики arrow_down
Розмір 9
Клас в'язки 18
Категорія II
Матеріал покриття Нітрилова піна
Матеріал основи Поліамід/вуглеволокно/еластан
Стандарти ISO 21420, EN 388:2016, EN 16350
Застосування arrow_down
Підходять для робіт, де важлива точність та ESD‑захист:
  • монтаж і обробка електронних компонентів
  • мікроелектроніка та низьковольтна електротехніка
  • складські та пакувальні операції
  • логістика та комплектація дрібних деталей
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
388.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення