Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці груба в’язка ПВХ крапки, чорні, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці груба в’язка ПВХ крапки, чорні, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці груба в’язка ПВХ крапки, чорні, пара, розмір 8

Рукавиці груба в’язка ПВХ крапки, чорні, пара, розмір 8 (089940408)

Рукавиці груба в’язка чорні, поліамід, покриття ПВХ, пара, р.8 -арт. 089940408
Номер товару 089940408
Немає в наявності
Ціна:
113.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 12 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Функціональні рукавиці з точковим нековзним покриттям
Стандарт EN 388, 420
Клас в'язки 7
Розмір 8
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття ПВХ, малюнок у вигляді точок
Матеріал основи Поліестер/бавовна
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Підходять для низьких і середніх механічних навантажень при виконанні сухих робіт Для низьких і середніх механічних навантажень при роботі на складах, по комплектації і установці Для сільського господарства і лісової промисловості

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Функціональні рукавиці з точковим нековзним покриттям
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 388, 420
Клас в'язки 7
Розмір 8
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття ПВХ, малюнок у вигляді точок
Матеріал основи Поліестер/бавовна
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Підходять для низьких і середніх механічних навантажень при виконанні сухих робіт Для низьких і середніх механічних навантажень при роботі на складах, по комплектації і установці Для сільського господарства і лісової промисловості
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
181.02 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 12 шт
Передзамовлення
3.9 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення