Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці груба в’язка, ПВХ крапки, білі, пара, розмір 11-12
Фото - 1 - Рукавиці груба в’язка, ПВХ крапки, білі, пара, розмір 11-12
Фото - 1 - Рукавиці груба в’язка, ПВХ крапки, білі, пара, розмір 11-12

Рукавиці груба в’язка, ПВХ крапки, білі, пара, розмір 11-12 (0899400030)

Рукавиці груба в’язка білі, поліамід, покриття ПВХ, пара, р.11-12 -арт. 0899400030
Номер товару 0899400030
Немає в наявності
Ціна:
344.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 6 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальні грубі рукавиці для сухого застосування в різних областях Безшовні двошарові кругової в'язки Всередині: Бавовна, що забезпечує комфорт при носінні Зовні: Грубий зносостійкий нейлон Нековзне точкове вінілове покриття на долонях і посилені кінчики пальців Висока стійкість до порізів і зносу Ефективний захист від високих і низьких температур
Розмір 10
Стандарт EN 388, 420
Клас в'язки 7
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття ПВХ, малюнок у вигляді точок
Матеріал основи Поліамід/бавовна
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Підходять для середніх і високих механічних навантажень Для будь-яких сухих будівельних робіт Для обробки листової сталі, пластика і металу Для комплектації, упаковки та установки Для деревообробки Сільське і Лісне господарство

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Універсальні грубі рукавиці для сухого застосування в різних областях Безшовні двошарові кругової в'язки Всередині: Бавовна, що забезпечує комфорт при носінні Зовні: Грубий зносостійкий нейлон Нековзне точкове вінілове покриття на долонях і посилені кінчики пальців Висока стійкість до порізів і зносу Ефективний захист від високих і низьких температур
Характеристики arrow_down
Розмір 10
Стандарт EN 388, 420
Клас в'язки 7
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття ПВХ, малюнок у вигляді точок
Матеріал основи Поліамід/бавовна
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Підходять для середніх і високих механічних навантажень Для будь-яких сухих будівельних робіт Для обробки листової сталі, пластика і металу Для комплектації, упаковки та установки Для деревообробки Сільське і Лісне господарство
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція