Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці електроізольовані з латексним покриттям, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці електроізольовані з латексним покриттям, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці електроізольовані з латексним покриттям, пара, розмір 10
Фото - 3 - Рукавиці електроізольовані з латексним покриттям, пара, розмір 10
Фото - 4 - Рукавиці електроізольовані з латексним покриттям, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці електроізольовані з латексним покриттям, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці електроізольовані з латексним покриттям, пара, розмір 10
Фото - 3 - Рукавиці електроізольовані з латексним покриттям, пара, розмір 10
Фото - 4 - Рукавиці електроізольовані з латексним покриттям, пара, розмір 10

Рукавиці електроізольовані з латексним покриттям, пара, розмір 10 (0899400937)

Рукавиці захисні, електроізольовані, латекс, пара, р.10 -арт. 0899400937
Номер товару 0899400937
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для робочої напруги до 1000 V/AC

Стійкість до кислоти, масла, озону та низьких температур (категорія RC)
  • EN 60903
  • EN 61482-1+2
  • Рівень 1: 4 кА/0,5 с/300 мм
  • Рівень 2: 7 кА/0,5 с/300 мм
Висока гнучкість і хороша тактильна чутливість
Товщина покриття макс. 1 + 0,6 мм в стандартній комплектації
Клас 0 до 1000 Вольт
Товщина матеріалу 1 мм
Розмір 10
Робоча напруга (напруга змінного струму) 1000 В/перем.струму
Випробувальна напруга (напруга постійного струму) 10000 В/пост.струму
Робоча напруга (напруга постійного струму) 1500 В/пост.струму
Довжина 410 мм
Випробувальна напруга (напруга змінного струму) 5000 В/змін.струму
Стандарти EN 60903
Спеціалізація Діелектричний захист
Матеріал Латекс
Тип продукту Рукавиці захисні
Колір Червоний
Область застосування
Монтажні, технічні та ремонтні роботи під напругою; електропостачальні та електромонтажні компанії; електротехнічні майстерні; технічне обслуговування та ремонт електричних та гібридних транспортних засобів; працівники пожежних та рятувальних служб

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для робочої напруги до 1000 V/AC

Стійкість до кислоти, масла, озону та низьких температур (категорія RC)
  • EN 60903
  • EN 61482-1+2
  • Рівень 1: 4 кА/0,5 с/300 мм
  • Рівень 2: 7 кА/0,5 с/300 мм
Висока гнучкість і хороша тактильна чутливість
Товщина покриття макс. 1 + 0,6 мм в стандартній комплектації
Характеристики arrow_down
Клас 0 до 1000 Вольт
Товщина матеріалу 1 мм
Розмір 10
Робоча напруга (напруга змінного струму) 1000 В/перем.струму
Випробувальна напруга (напруга постійного струму) 10000 В/пост.струму
Робоча напруга (напруга постійного струму) 1500 В/пост.струму
Довжина 410 мм
Випробувальна напруга (напруга змінного струму) 5000 В/змін.струму
Стандарти EN 60903
Спеціалізація Діелектричний захист
Матеріал Латекс
Тип продукту Рукавиці захисні
Колір Червоний
Застосування arrow_down
Область застосування
Монтажні, технічні та ремонтні роботи під напругою; електропостачальні та електромонтажні компанії; електротехнічні майстерні; технічне обслуговування та ремонт електричних та гібридних транспортних засобів; працівники пожежних та рятувальних служб
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!