Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-200, пара, розмір 9
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-200, пара, розмір 9
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-200, пара, розмір 9 (0899400763)
Рукавиці для захисту від порізів W-200, LEVEL C, покриття поліуретан, пара, р.9 -арт. 0899400763
Номер товару 0899400763
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Легкі протирізні (протипорізні) рукавиці для точних робіт у сухих умовах
W-200 – базова модель для щоденного використання, де важливі комфорт, мала вага і точність рухів.
Конструкція та матеріали
- Основа: Dyneema® / поліамід / скловолокно
- Покриття: поліуретан
- Клас в’язки 13
Захисні властивості
- Захист від порізів рівня C згідно з EN ISO 13997
- Механічний захист згідно з EN 388:2016
Функціональні переваги
- Легка конструкція знижує навантаження на кисть
- Матеріал добре вентилюється і підтримує комфортну температуру
- PU-покриття дозволяє точно працювати з дрібними компонентами
- Рукавиці підходять для тривалого носіння
| Розмір | 9 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 | C |
| Матеріал основи | Dyneema® / поліамід / скловолокно |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Сфери застосування
- Складання і пакування
- Складські роботи
- Легка промисловість
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Опис
Легкі протирізні (протипорізні) рукавиці для точних робіт у сухих умовах
W-200 – базова модель для щоденного використання, де важливі комфорт, мала вага і точність рухів.
Конструкція та матеріали
- Основа: Dyneema® / поліамід / скловолокно
- Покриття: поліуретан
- Клас в’язки 13
Захисні властивості
- Захист від порізів рівня C згідно з EN ISO 13997
- Механічний захист згідно з EN 388:2016
Функціональні переваги
- Легка конструкція знижує навантаження на кисть
- Матеріал добре вентилюється і підтримує комфортну температуру
- PU-покриття дозволяє точно працювати з дрібними компонентами
- Рукавиці підходять для тривалого носіння
Характеристики
| Розмір | 9 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 | C |
| Матеріал основи | Dyneema® / поліамід / скловолокно |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Застосування
Сфери застосування
- Складання і пакування
- Складські роботи
- Легка промисловість
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-200, пара, розмір 11
Немає відгуків про цей товар.