Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-200, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-200, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-200, пара, розмір 10

Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-200, пара, розмір 10 (0899400764)

Рукавиці для захисту від порізів W-200, LEVEL C, поліамід, пара, р.10 -арт. 0899400764
Номер товару 0899400764
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Мають виняткову стійкість до порізів і стирання Матеріал Dyneema® являє собою поєднання скловолокна і поліаміду Неперевершена захист від порізів Відмінна теплопровідність Відмінна стійкість до стирання і механічного впливу Дихаюче поліуретанове покриття підтримують комфортну температуру і підходять для тривалого носіння Дуже зручні Добре прилягають і відрізняються високою гнучкістю Примітка Dyneema® є зареєстрованим товарним знаком компанії DSM IP Assets BV, Голландія. Dyneema® є зареєстрованим товарним знаком компанії DSM IP Assets B.V., Голландія.
Клас в'язки 13
Розмір 10
Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 C
Матеріал основи Dyneema® / поліамід / скловолокно
Стандарти EN 388, EN 420
Категорія II
Спеціалізація Захист від порізів
Матеріал покриття Поліуретан
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Для застосування зі строгими вимогами до захисту від порізів і стійкості до стирання

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Мають виняткову стійкість до порізів і стирання Матеріал Dyneema® являє собою поєднання скловолокна і поліаміду Неперевершена захист від порізів Відмінна теплопровідність Відмінна стійкість до стирання і механічного впливу Дихаюче поліуретанове покриття підтримують комфортну температуру і підходять для тривалого носіння Дуже зручні Добре прилягають і відрізняються високою гнучкістю Примітка Dyneema® є зареєстрованим товарним знаком компанії DSM IP Assets BV, Голландія. Dyneema® є зареєстрованим товарним знаком компанії DSM IP Assets B.V., Голландія.
Характеристики arrow_down
Клас в'язки 13
Розмір 10
Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 C
Матеріал основи Dyneema® / поліамід / скловолокно
Стандарти EN 388, EN 420
Категорія II
Спеціалізація Захист від порізів
Матеріал покриття Поліуретан
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Для застосування зі строгими вимогами до захисту від порізів і стійкості до стирання
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція