Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-120, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-120, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-120, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-120, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-120, пара, розмір 10

Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-120, пара, розмір 10 (0899403310)

Рукавиці для захисту від порізів W-120, LEVEL B, покриття поліуретан, пара, р.10 -арт. 0899403310
Номер товару 0899403310
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Клас в'язки 13
Розмір 10
Стандарт EN 388, 420
Стійкість до порізів згідно ISO 13997 B
Категорія II
Спеціалізація Захист від порізів
Матеріал покриття Поліуретан
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал основи Поліетилен / еластан / поліамід / поліестер / скловолокно

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Клас в'язки 13
Розмір 10
Стандарт EN 388, 420
Стійкість до порізів згідно ISO 13997 B
Категорія II
Спеціалізація Захист від порізів
Матеріал покриття Поліуретан
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал основи Поліетилен / еластан / поліамід / поліестер / скловолокно
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція