Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-110, пара, розмір 9
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-110, пара, розмір 9
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-110, пара, розмір 9 (0899400741)
Рукавиці для захисту від порізів W-110, LEVEL B, поліамід, пара, р.9 -арт. 0899400741
Номер товару 0899400741
Немає в наявності
Ціна:
878.52 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
З дихаючим поліуретановим покриттям
Відмінна теплопровідність матеріалу Dyneema®
Підтримують комфортну температуру рук, комфортні у використанні протягом тривалого часу
Максимальний комфорт
завдяки дихаючого поліуретановому покриттю.
Висока стійкість до стирання і механічна міцність
Добре прилягають і відрізняються гнучкістю
Примітка
Dyneema® є зареєстрованим товарним знаком компанії DSM IP Assets B.V., Голландія.
| Розмір | 9 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Стійкість до порізів згідно ISO 13997 | B |
| Матеріал основи | Dyneema® / поліамід / еластан |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Область застосування Работа з заготовками з гострими крайками і інструментами:
Обробка металевих частин, пластикових і алюмінієвих профілів і т.д.
Виробництво скла
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Опис
З дихаючим поліуретановим покриттям
Відмінна теплопровідність матеріалу Dyneema®
Підтримують комфортну температуру рук, комфортні у використанні протягом тривалого часу
Максимальний комфорт
завдяки дихаючого поліуретановому покриттю.
Висока стійкість до стирання і механічна міцність
Добре прилягають і відрізняються гнучкістю
Примітка
Dyneema® є зареєстрованим товарним знаком компанії DSM IP Assets B.V., Голландія.
Характеристики
| Розмір | 9 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Стійкість до порізів згідно ISO 13997 | B |
| Матеріал основи | Dyneema® / поліамід / еластан |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Застосування
Область застосування Работа з заготовками з гострими крайками і інструментами:
Обробка металевих частин, пластикових і алюмінієвих профілів і т.д.
Виробництво скла
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.