Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-500, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-500, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-500, пара, розмір 10
Фото - 3 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-500, пара, розмір 10
Фото - 4 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-500, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-500, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-500, пара, розмір 10
Фото - 3 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-500, пара, розмір 10
Фото - 4 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-500, пара, розмір 10

Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-500, пара, розмір 10 (0899403910)

Рукавиці для захисту від порізів W-500, LEVEL F, покриття нітрил, пара, р.10 -арт. 0899403910
Номер товару 0899403910
В наявності
Ціна:
576 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Надміцні рукавиці з максимальним рівнем захисту від порізів та високою стійкістю до стирання для робіт з підвищеним ризиком травмування


  • Висока механічна міцність: максимальний рівень захисту від порізів (ISO 13997 – рівень F)
  • Стійкість до стирання при інтенсивному використанні
  • Покриття зі спіненого нітрилу – надійне зчеплення навіть з масляними та жирними поверхнями
  • Посилена зона згину великого пальця підвищує довговічність рукавиць
  • Стійкість до проколів дрібною металевою стружкою
  • Комфортна посадка, добре прилягають до руки
Клас в'язки 13
Розмір 10
Стандарт EN 388, 420
Стійкість до порізів згідно ISO 13997 F
Матеріал основи HDPE/сталь/базальт/поліестер/еластан
Категорія II
Спеціалізація Захист від порізів
Матеріал покриття Нітрилова піна
Тип продукту Рукавиці захисні
Сфера застосування
  • Монтаж і обробка металевих деталей
  • Робота з листовим металом, алюмінієм, профілями
  • Автосервіс і металообробка
  • Склоробна промисловість
  • Роботи, що потребують високого рівня захисту від порізів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Надміцні рукавиці з максимальним рівнем захисту від порізів та високою стійкістю до стирання для робіт з підвищеним ризиком травмування


  • Висока механічна міцність: максимальний рівень захисту від порізів (ISO 13997 – рівень F)
  • Стійкість до стирання при інтенсивному використанні
  • Покриття зі спіненого нітрилу – надійне зчеплення навіть з масляними та жирними поверхнями
  • Посилена зона згину великого пальця підвищує довговічність рукавиць
  • Стійкість до проколів дрібною металевою стружкою
  • Комфортна посадка, добре прилягають до руки
Характеристики arrow_down
Клас в'язки 13
Розмір 10
Стандарт EN 388, 420
Стійкість до порізів згідно ISO 13997 F
Матеріал основи HDPE/сталь/базальт/поліестер/еластан
Категорія II
Спеціалізація Захист від порізів
Матеріал покриття Нітрилова піна
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Сфера застосування
  • Монтаж і обробка металевих деталей
  • Робота з листовим металом, алюмінієм, профілями
  • Автосервіс і металообробка
  • Склоробна промисловість
  • Роботи, що потребують високого рівня захисту від порізів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -73.3 %
360 грн/шт
96 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності