Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-310 з хімічним захистом, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-310 з хімічним захистом, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-310 з хімічним захистом, пара, розмір 10

Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-310 з хімічним захистом, пара, розмір 10 (0899403720)

Рукавиці для захисту від порізів W-310, LEVEL D з хімічним захистом, покриття нітрил, пара, р.10 -арт. 0899403720
Номер товару 0899403720
В наявності
Ціна:
864 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Професійні протирізні (протипорізні) рукавиці з хімічним захистом для роботи у складних виробничих умовах

W-310 поєднує захист від порізів рівня D, стійкість до хімічних речовин і повну водонепроникність. Модель підходить для робіт, де одночасно присутні рідини, мастила, агресивні середовища та гострі матеріали.

Конструкція та матеріали

  • Основа: HDPE / скловолокно / поліестер / еластан
  • Повне нітрилове покриття
  • Довжина рукавиці 350 мм для захисту зап’ястя та частини передпліччя

Захисні властивості

  • Захист від порізів рівня D згідно з EN ISO 13997
  • Механічна стійкість EN 388:2016 + A1:2018 – 4X42D
  • Хімічний захист EN ISO 374-1 Type A – J K L O P T
  • Захист від мікроорганізмів EN ISO 374-5
  • Базовий захист від контактного тепла EN 407 (до 100 °C)

Функціональні переваги

  • Водонепроникна конструкція для роботи у вологому та брудному середовищі
  • Стійкість до масел, мастильно-охолоджувальних рідин і хімії
  • Стабільний хват у вологих, слизьких і маслянистих умовах
  • Підходять для тривалої роботи у складних виробничих процесах

Примітка щодо хімічного захисту

Хімічний захист підтверджений стандартом EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A – J K L O P T. Рукавиці протестовані на стійкість до широкого спектра агресивних речовин, зокрема органічних розчинників, сильних лугів, кислот, окисників та інших хімічних реагентів.

Позначення J K L O P T відповідає таким речовинам:

  • J – н-гептан, органічний розчинник
  • K – гідроксид натрію 40%, сильний луг
  • L – сірчана кислота 96%, сильна кислота
  • O – гідроксид амонію 25%, аміачний лужний розчин
  • P – перекис водню 30%, окисник
  • T – формальдегід 37%, промислова хімічна речовина
Розмір 10
Клас в'язки 18
Довжина 350 мм
Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 D
Матеріал основи HDPE / скловолокно / поліестер / еластан
Категорія III
Спеціалізація Захист від порізів
Матеріал покриття Нітрил
Тип продукту Рукавиці захисні
Стандарти ISO 21420:2020, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Сфери застосування

  • Хімічне виробництво
  • Промислове очищення обладнання
  • Машинобудування та металообробка
  • СТО та технічний сервіс
  • Робота з мастилами, рідинами та агресивними середовищами
  • Харчова промисловість і клінінг виробничих зон

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Професійні протирізні (протипорізні) рукавиці з хімічним захистом для роботи у складних виробничих умовах

W-310 поєднує захист від порізів рівня D, стійкість до хімічних речовин і повну водонепроникність. Модель підходить для робіт, де одночасно присутні рідини, мастила, агресивні середовища та гострі матеріали.

Конструкція та матеріали

  • Основа: HDPE / скловолокно / поліестер / еластан
  • Повне нітрилове покриття
  • Довжина рукавиці 350 мм для захисту зап’ястя та частини передпліччя

Захисні властивості

  • Захист від порізів рівня D згідно з EN ISO 13997
  • Механічна стійкість EN 388:2016 + A1:2018 – 4X42D
  • Хімічний захист EN ISO 374-1 Type A – J K L O P T
  • Захист від мікроорганізмів EN ISO 374-5
  • Базовий захист від контактного тепла EN 407 (до 100 °C)

Функціональні переваги

  • Водонепроникна конструкція для роботи у вологому та брудному середовищі
  • Стійкість до масел, мастильно-охолоджувальних рідин і хімії
  • Стабільний хват у вологих, слизьких і маслянистих умовах
  • Підходять для тривалої роботи у складних виробничих процесах

Примітка щодо хімічного захисту

Хімічний захист підтверджений стандартом EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A – J K L O P T. Рукавиці протестовані на стійкість до широкого спектра агресивних речовин, зокрема органічних розчинників, сильних лугів, кислот, окисників та інших хімічних реагентів.

Позначення J K L O P T відповідає таким речовинам:

  • J – н-гептан, органічний розчинник
  • K – гідроксид натрію 40%, сильний луг
  • L – сірчана кислота 96%, сильна кислота
  • O – гідроксид амонію 25%, аміачний лужний розчин
  • P – перекис водню 30%, окисник
  • T – формальдегід 37%, промислова хімічна речовина
Характеристики arrow_down
Розмір 10
Клас в'язки 18
Довжина 350 мм
Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 D
Матеріал основи HDPE / скловолокно / поліестер / еластан
Категорія III
Спеціалізація Захист від порізів
Матеріал покриття Нітрил
Тип продукту Рукавиці захисні
Стандарти ISO 21420:2020, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Застосування arrow_down

Сфери застосування

  • Хімічне виробництво
  • Промислове очищення обладнання
  • Машинобудування та металообробка
  • СТО та технічний сервіс
  • Робота з мастилами, рідинами та агресивними середовищами
  • Харчова промисловість і клінінг виробничих зон
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт