Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-300, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-300, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-300, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-300, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-300, пара, розмір 10

Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-300, пара, розмір 10 (0899403710)

Рукавиці для захисту від порізів W-300, LEVEL D, покриття нітрил, пара, р.10 -арт. 0899403710
Номер товару 0899403710
Немає в наявності
Ціна:
546 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 6 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Рукавиці для захисту від порізів W-300 Wurth

  • Висока якість матеріалів: рукавиці виготовлені зі спеціального міцного матеріалу, який забезпечує максимальний захист рук від порізів і порізів
  • Комфорт: мають зручна посадка яка не стягують руку та забезпечуючи максимальний комфорт під час роботи
  • Водонепроникність: яка дозволяє комфортно працювати в будь яких погодних умовах
  • Довговічність: виготовлені з міцних матеріалів, що забезпечує їх тривалий термін служби
  • Універсальність: підходять для роботи з різними видами гострих предметів, таких як ножі, леза, та інші
Клас в'язки 13
Розмір 10
Стійкість до порізів згідно ISO 13997 D
Стандарти EN 388, EN 420
Матеріал основи HDPE/поліестер/сталь/базальт/еластан/поліамід
Категорія II
Матеріал покриття Нітрилова піна
Сфера застосування
Для робіт з високими вимогами до захисту від порізів і стійкості до стирання, при переміщенні та обробці гострокінцевих предметів у скляній, металевій, автомобільній і будівельній промисловості

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Рукавиці для захисту від порізів W-300 Wurth

  • Висока якість матеріалів: рукавиці виготовлені зі спеціального міцного матеріалу, який забезпечує максимальний захист рук від порізів і порізів
  • Комфорт: мають зручна посадка яка не стягують руку та забезпечуючи максимальний комфорт під час роботи
  • Водонепроникність: яка дозволяє комфортно працювати в будь яких погодних умовах
  • Довговічність: виготовлені з міцних матеріалів, що забезпечує їх тривалий термін служби
  • Універсальність: підходять для роботи з різними видами гострих предметів, таких як ножі, леза, та інші
Характеристики arrow_down
Клас в'язки 13
Розмір 10
Стійкість до порізів згідно ISO 13997 D
Стандарти EN 388, EN 420
Матеріал основи HDPE/поліестер/сталь/базальт/еластан/поліамід
Категорія II
Матеріал покриття Нітрилова піна
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Для робіт з високими вимогами до захисту від порізів і стійкості до стирання, при переміщенні та обробці гострокінцевих предметів у скляній, металевій, автомобільній і будівельній промисловості
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт