Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-210, пара, розмір 10
Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-210, пара, розмір 10
Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-210, пара, розмір 10 (0899403610)
Рукавиці для захисту від порізів W-210, LEVEL C, покриття нітрил, пара, р.10 -арт. 0899403610
Номер товару 0899403610
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Універсальні протирізні (протипорізні) рукавиці для щоденних виробничих робіт
W-210 – легка і комфортна модель із захистом від порізів рівня C. Підходить для робіт, де потрібен баланс між захистом, чутливістю та зручністю протягом зміни.
Конструкція та матеріали
- Основа: HDPE / скловолокно / поліестер / еластан
- Покриття: нітрилова піна
- Клас в’язки 15
Захисні властивості
- Захист від порізів рівня C згідно з EN ISO 13997
- Механічний захист згідно з EN 388:2016
Функціональні переваги
- Покриття забезпечує стабільний хват у сухих і злегка вологих умовах
- Матеріал добре пропускає повітря і знижує перегрів руки
- Рукавиці дозволяють точно працювати з інструментом і деталями
- Посилення великого пальця підвищує ресурс у зоні зносу
- Сумісні з сенсорними екранами
| Розмір | 10 |
| Клас в'язки | 15 |
| Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 | C |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Матеріал основи | HDPE / скловолокно / поліестер / еластан |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Сфери застосування
- Монтаж і складання
- Легка металообробка
- Складські роботи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Опис
Універсальні протирізні (протипорізні) рукавиці для щоденних виробничих робіт
W-210 – легка і комфортна модель із захистом від порізів рівня C. Підходить для робіт, де потрібен баланс між захистом, чутливістю та зручністю протягом зміни.
Конструкція та матеріали
- Основа: HDPE / скловолокно / поліестер / еластан
- Покриття: нітрилова піна
- Клас в’язки 15
Захисні властивості
- Захист від порізів рівня C згідно з EN ISO 13997
- Механічний захист згідно з EN 388:2016
Функціональні переваги
- Покриття забезпечує стабільний хват у сухих і злегка вологих умовах
- Матеріал добре пропускає повітря і знижує перегрів руки
- Рукавиці дозволяють точно працювати з інструментом і деталями
- Посилення великого пальця підвищує ресурс у зоні зносу
- Сумісні з сенсорними екранами
Характеристики
| Розмір | 10 |
| Клас в'язки | 15 |
| Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 | C |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Матеріал основи | HDPE / скловолокно / поліестер / еластан |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Застосування
Сфери застосування
- Монтаж і складання
- Легка металообробка
- Складські роботи
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Немає відгуків про цей товар.