Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-530, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-530, пара, розмір 9
Фото - 2 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-530, пара, розмір 9
Фото - 3 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-530, пара, розмір 9
Фото - 4 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-530, пара, розмір 9
Фото - 5 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-530, пара, розмір 9
Фото - 6 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-530, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-530, пара, розмір 9
Фото - 2 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-530, пара, розмір 9
Фото - 3 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-530, пара, розмір 9
Фото - 4 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-530, пара, розмір 9
Фото - 5 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-530, пара, розмір 9
Фото - 6 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-530, пара, розмір 9

Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-530, пара, розмір 9 (0899403959)

Рукавиці для захисту від порізів W-530, LEVEL F, покриття нітрил, пара, р.9 -арт. 0899403959
Номер товару 0899403959
В наявності
Ціна:
540 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Надміцні протирізні (протипорізні) рукавиці для важких умов роботи

W-530 призначені для інтенсивної експлуатації, де потрібна максимальна зносостійкість і довговічність.

Конструкція та матеріали

  • Основа: Kevlar® / HPPE / акрил / еластан / сталь
  • Покриття: нітрилова піна

Захисні властивості

  • Захист від порізів рівня F згідно з EN ISO 13997
  • Механічний захист згідно з EN 388:2016
  • Захист від контактного тепла до 100 °C (EN 407)

Функціональні переваги

  • Рукавиці витримують високі механічні навантаження та стирання
  • Посилені зони великого та вказівного пальців збільшують термін служби
  • Нітрилове покриття забезпечує надійний хват при роботі з інструментом
  • Матеріали зберігають форму навіть при тривалому використанні
  • Рукавиці придатні для роботи з сенсорними екранами
Розмір 9
Клас в'язки 18
Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 F
Категорія II
Спеціалізація Захист від порізів
Матеріал покриття Нітрилова піна
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал основи Kevlar® / HPPE високоміцний поліетилен / акрил / еластан / сталь
Стандарти EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Сфери застосування

  • Важка промисловість
  • Металообробка
  • Монтаж металоконструкцій

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Надміцні протирізні (протипорізні) рукавиці для важких умов роботи

W-530 призначені для інтенсивної експлуатації, де потрібна максимальна зносостійкість і довговічність.

Конструкція та матеріали

  • Основа: Kevlar® / HPPE / акрил / еластан / сталь
  • Покриття: нітрилова піна

Захисні властивості

  • Захист від порізів рівня F згідно з EN ISO 13997
  • Механічний захист згідно з EN 388:2016
  • Захист від контактного тепла до 100 °C (EN 407)

Функціональні переваги

  • Рукавиці витримують високі механічні навантаження та стирання
  • Посилені зони великого та вказівного пальців збільшують термін служби
  • Нітрилове покриття забезпечує надійний хват при роботі з інструментом
  • Матеріали зберігають форму навіть при тривалому використанні
  • Рукавиці придатні для роботи з сенсорними екранами
Характеристики arrow_down
Розмір 9
Клас в'язки 18
Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 F
Категорія II
Спеціалізація Захист від порізів
Матеріал покриття Нітрилова піна
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал основи Kevlar® / HPPE високоміцний поліетилен / акрил / еластан / сталь
Стандарти EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Застосування arrow_down

Сфери застосування

  • Важка промисловість
  • Металообробка
  • Монтаж металоконструкцій
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт