Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям SOFTFLEX W-340, пара, розмір 11
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям SOFTFLEX W-340, пара, розмір 11
Фото - 2 - Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям SOFTFLEX W-340, пара, розмір 11
Фото - 3 - Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям SOFTFLEX W-340, пара, розмір 11
Фото - 4 - Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям SOFTFLEX W-340, пара, розмір 11
Фото - 5 - Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям SOFTFLEX W-340, пара, розмір 11
Фото - 6 - Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям SOFTFLEX W-340, пара, розмір 11
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям SOFTFLEX W-340, пара, розмір 11
Фото - 2 - Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям SOFTFLEX W-340, пара, розмір 11
Фото - 3 - Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям SOFTFLEX W-340, пара, розмір 11
Фото - 4 - Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям SOFTFLEX W-340, пара, розмір 11
Фото - 5 - Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям SOFTFLEX W-340, пара, розмір 11
Фото - 6 - Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям SOFTFLEX W-340, пара, розмір 11

Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям SOFTFLEX W-340, пара, розмір 11 (0899403761)

Рукавиці для захисту від порізів SOFTFLEX W-340, LEVEL D, покриття поліуретан, пара, р.11 -арт. 0899403761
Номер товару 0899403761
Немає в наявності
Ціна:
444 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Протирізні (протипорізні) рукавиці для роботи у вологих і маслянистих умовах

SOFTFLEX W-340 поєднують захист від порізів рівня D та стабільну роботу у середовищах, де є волога, мастила та забруднення. Модель підходить для задач, де важливі хват, гнучкість і комфорт під навантаженням.

Конструкція та матеріали

  • Основа: HPPE / скловолокно / поліестер / нейлон / еластан
  • ¾ покриття нітрилом
  • Додаткове покриття долоні нітрилова піна + водний PU
  • Клас в’язки 15

Захисні властивості

  • Захист від порізів рівня D згідно з EN ISO 13997
  • Механічний захист згідно з EN 388:2016
  • Захист від контактного тепла до 100 °C (EN 407)

Функціональні переваги

  • Подвійне покриття відштовхує воду, мастила та виробничі забруднення
  • Текстурована поверхня долоні покращує хват на слизьких і вологих деталях
  • Рукавиці зберігають гнучкість під час роботи і не сковують рухи
  • М’яке покриття зменшує втому кисті при тривалому використанні
  • Конструкція підтримує комфорт навіть у складних умовах експлуатації
Розмір 11
Клас в'язки 15
Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 D
Категорія II
Спеціалізація Захист від порізів
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал покриття Нітрильна піна / поліуретан на водній основі
Матеріал основи HPPE високоміцний поліетилен / скловолокно / поліестер / нейлон / еластан
Стандарти ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Сфери застосування

  • СТО і технічний сервіс
  • Машинобудування
  • Робота з рідинами та мастилами

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Протирізні (протипорізні) рукавиці для роботи у вологих і маслянистих умовах

SOFTFLEX W-340 поєднують захист від порізів рівня D та стабільну роботу у середовищах, де є волога, мастила та забруднення. Модель підходить для задач, де важливі хват, гнучкість і комфорт під навантаженням.

Конструкція та матеріали

  • Основа: HPPE / скловолокно / поліестер / нейлон / еластан
  • ¾ покриття нітрилом
  • Додаткове покриття долоні нітрилова піна + водний PU
  • Клас в’язки 15

Захисні властивості

  • Захист від порізів рівня D згідно з EN ISO 13997
  • Механічний захист згідно з EN 388:2016
  • Захист від контактного тепла до 100 °C (EN 407)

Функціональні переваги

  • Подвійне покриття відштовхує воду, мастила та виробничі забруднення
  • Текстурована поверхня долоні покращує хват на слизьких і вологих деталях
  • Рукавиці зберігають гнучкість під час роботи і не сковують рухи
  • М’яке покриття зменшує втому кисті при тривалому використанні
  • Конструкція підтримує комфорт навіть у складних умовах експлуатації
Характеристики arrow_down
Розмір 11
Клас в'язки 15
Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 D
Категорія II
Спеціалізація Захист від порізів
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал покриття Нітрильна піна / поліуретан на водній основі
Матеріал основи HPPE високоміцний поліетилен / скловолокно / поліестер / нейлон / еластан
Стандарти ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Застосування arrow_down

Сфери застосування

  • СТО і технічний сервіс
  • Машинобудування
  • Робота з рідинами та мастилами
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
264 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення