Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, латексне покриття, пара, розмір 11
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, латексне покриття, пара, розмір 11
Знижка -50 %
Фото - 2 - Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, латексне покриття, пара, розмір 11
Знижка -50 %
Фото - 3 - Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, латексне покриття, пара, розмір 11
Знижка -50 %
Фото - 4 - Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, латексне покриття, пара, розмір 11
Знижка -50 %
Фото - 5 - Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, латексне покриття, пара, розмір 11
Знижка -50 %
Фото - 6 - Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, латексне покриття, пара, розмір 11
Знижка -50 %
Фото - 7 - Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, латексне покриття, пара, розмір 11
Знижка -50 %
Фото - 8 - Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, латексне покриття, пара, розмір 11
Знижка -50 %
Фото - 9 - Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, латексне покриття, пара, розмір 11
Знижка -50 %
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, латексне покриття, пара, розмір 11
Фото - 2 - Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, латексне покриття, пара, розмір 11
Фото - 3 - Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, латексне покриття, пара, розмір 11
Фото - 4 - Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, латексне покриття, пара, розмір 11
Фото - 5 - Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, латексне покриття, пара, розмір 11
Фото - 6 - Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, латексне покриття, пара, розмір 11
Фото - 7 - Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, латексне покриття, пара, розмір 11
Фото - 8 - Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, латексне покриття, пара, розмір 11
Фото - 9 - Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, латексне покриття, пара, розмір 11

Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, латексне покриття, пара, розмір 11 (0899401211)

Рукавиці для захисту від порізів ECOLINE E-100, LEVEL B, покриття латекс, пара, р.11 -арт. 0899401211
Номер товару 0899401211
В наявності
Ціна:
96 грн/шт
-50 %
48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальні рукавиці, що поєднують екологічність з відмінними захисними властивостями та широким спектром застосування Міцне, стійке до стирання покриття з натурального латексу з хорошим сухим і вологим захопленням Хороші показники захисту від порізів і теплозахисту
  • Короткочасний захист від контактного тепла до 250 °C
  • Рівень захисту від порізів B
  • Матеріал основи заощаджує ресурси завдяки використанню вторинної сировини Упаковка на 100 % не містить пластику
    Розмір 11
    Клас в'язки 13
    Категорія II
    Матеріал покриття Натуральний каучук, рифлене покриття
    Матеріал основи Поліестер/бавовна
    Стандарти ISO 21420:2020, EN 388, EN 407
    Область застосування Підходить для садівництва та ландшафтного дизайну, універсальне використання для механічних, монтажних та інших видів діяльності, роботи з високими вимогами до захисту від порізів, наприклад, при пакувальних роботах, технічному обслуговуванні, ремонті, роботі з нагрітими об'єктами

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Інструкції Інструкція
    Опис arrow_down
    Універсальні рукавиці, що поєднують екологічність з відмінними захисними властивостями та широким спектром застосування Міцне, стійке до стирання покриття з натурального латексу з хорошим сухим і вологим захопленням Хороші показники захисту від порізів і теплозахисту
  • Короткочасний захист від контактного тепла до 250 °C
  • Рівень захисту від порізів B
  • Матеріал основи заощаджує ресурси завдяки використанню вторинної сировини Упаковка на 100 % не містить пластику
    Характеристики arrow_down
    Розмір 11
    Клас в'язки 13
    Категорія II
    Матеріал покриття Натуральний каучук, рифлене покриття
    Матеріал основи Поліестер/бавовна
    Стандарти ISO 21420:2020, EN 388, EN 407
    Застосування arrow_down
    Область застосування Підходить для садівництва та ландшафтного дизайну, універсальне використання для механічних, монтажних та інших видів діяльності, роботи з високими вимогами до захисту від порізів, наприклад, при пакувальних роботах, технічному обслуговуванні, ремонті, роботі з нагрітими об'єктами
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Інструкції Інструкція
    Останні переглянуті
    1092 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    86.4 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    1.98 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1000 шт
    Передзамовлення