Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ручка тріскачки під змінні насадки Ø27,8 мм
Фото - 1 - Ручка тріскачки під змінні насадки Ø27,8 мм
Знижка -40 %
Фото - 2 - Ручка тріскачки під змінні насадки Ø27,8 мм
Знижка -40 %
Фото - 1 - Ручка тріскачки під змінні насадки Ø27,8 мм
Фото - 2 - Ручка тріскачки під змінні насадки Ø27,8 мм

Ручка тріскачки під змінні насадки Ø27,8 мм (0714110200)

Ручка тріскачки під змінні насадки 1 IN, D27,8 mm, ZEBRA -арт. 0714110200
Номер товару 0714110200
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
1977.96 грн/шт
-40 %
1186.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Зі штифтовим замком

  • Оздоблення: хромована, матова
Довжина (L) 500 мм
Область застосування Використовується як Трещеточний рукоятка і T-подібна рукоятка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Зі штифтовим замком

  • Оздоблення: хромована, матова
Характеристики arrow_down
Довжина (L) 500 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Використовується як Трещеточний рукоятка і T-подібна рукоятка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
840 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
0.96 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1000 шт
Купити
8100 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності