Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Роз'єм для штирьової клеми Wurth BLK Ø4,0-1,5 2,5 мм
Фото - 1 - Роз'єм для штирьової клеми Wurth BLK Ø4,0-1,5 2,5 мм
Фото - 1 - Роз'єм для штирьової клеми Wurth BLK Ø4,0-1,5 2,5 мм

Роз'єм для штирьової клеми Wurth BLK Ø4,0-1,5 2,5 мм (05585051)

Роз'єм для штирьової клеми Wurth BLK Ø4,0-1,5 2,5 мм З'ЄДНУВАЧ-BLK-D4,0-1,5-2,5QMM
Номер товару 05585051
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
4.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Універсальні неізольовані з'єднувачі

Калібр Розмір

  • 16 - 14

Розмір

  • ---
Поперечний перетин дроту, мін. 1,5 мм²
Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Поперечний перетин дроту, макс. 2,5 мм²
Діаметр штифта 4 мм
Покриття Без покриття
Матеріал Латунь
Виконання Неізольований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Універсальні неізольовані з'єднувачі

Калібр Розмір

  • 16 - 14

Розмір

  • ---
Характеристики arrow_down
Поперечний перетин дроту, мін. 1,5 мм²
Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Поперечний перетин дроту, макс. 2,5 мм²
Діаметр штифта 4 мм
Покриття Без покриття
Матеріал Латунь
Виконання Неізольований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
8.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
Знижка -21.3 %
1068 грн/шт
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -48.4 %
660 грн/шт
340.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3190.26 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3505.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
597.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13211.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення