Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Роз'єм для штирьової клеми RSA 2 Wurth SN Ø1,65-0,5 1,0 мм
Фото - 1 - Роз'єм для штирьової клеми RSA 2 Wurth SN Ø1,65-0,5 1,0 мм
Фото - 1 - Роз'єм для штирьової клеми RSA 2 Wurth SN Ø1,65-0,5 1,0 мм

Роз'єм для штирьової клеми RSA 2 Wurth SN Ø1,65-0,5 1,0 мм (05589908)

Контакт круглий гніздовий, неізольований, (SN)-D1,65-(0,5-1,0SMM) -арт. 05589908
Номер товару 05589908
В наявності
Ціна:
28.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Переріз дроту мін./макс.: 0,5-1 мм²;

Діаметр штифта: 1,65 мм;

Кількість фіксуючих язичків: 3 шт.;

Матеріал: Бронза;

Поперечний перетин дроту, мін. 0,5 мм²
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1 мм²
Поперечний перетин дроту, макс. 1 мм²
Діаметр штифта 1,65 мм
Кількість фіксуючих язичків 3 шт.
Матеріал Бронза
Покриття Луджене
Виконання Неізольований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Переріз дроту мін./макс.: 0,5-1 мм²;

Діаметр штифта: 1,65 мм;

Кількість фіксуючих язичків: 3 шт.;

Матеріал: Бронза;

Характеристики arrow_down
Поперечний перетин дроту, мін. 0,5 мм²
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1 мм²
Поперечний перетин дроту, макс. 1 мм²
Діаметр штифта 1,65 мм
Кількість фіксуючих язичків 3 шт.
Матеріал Бронза
Покриття Луджене
Виконання Неізольований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -33.3 %
288 грн/шт
192 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності