Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Різьбова втулка
Фото - 2 - Різьбова втулка
Фото - 1 - Різьбова втулка
Фото - 2 - Різьбова втулка

Різьбова втулка (0660301060)

Різьбова втулка SLFCUT-(DSP)-M6 {арт. 0660301060}
Номер товару 0660301060
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ЕКОНОМІЯ ЧАСУ ПРИ РЕМОНТІ ТА АРМУВАННІ РІЗЬБИ.
  • Для виготовлення високоміцних різьбових з'єднань та інших різьбових з'єднань з матеріалів з низькою міцністю на зсув, наприклад чавуну, алюмінієвих сплавів, пластмас, твердої деревини і т.д.
  • Вставки просто вкручуються в попередньо просвердлений або відлитий отвір.
  • Ріжучий ефект за рахунок гострих кромок та переривчастого різьблення зовнішнього різьблення.
  • Передня різьба скошена для полегшення різання та вставки.
  • Ріжучий паз утримує різьбові вставки навіть при сильних вібраціях або трясіння заготовки.
  • Пасивація товстою плівкою цинку без хрому(VI) для гарного захисту від корозії.
  • Зовнішній діаметр x крок 10 x 1,5 мм
    Довжина 14 мм
    Діаметр отвору, мін./макс. 8,7-9,4 мм
    Тип різьби x номінальний діаметр M6
    Матеріал Загартована сталь

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    ЕКОНОМІЯ ЧАСУ ПРИ РЕМОНТІ ТА АРМУВАННІ РІЗЬБИ.
  • Для виготовлення високоміцних різьбових з'єднань та інших різьбових з'єднань з матеріалів з низькою міцністю на зсув, наприклад чавуну, алюмінієвих сплавів, пластмас, твердої деревини і т.д.
  • Вставки просто вкручуються в попередньо просвердлений або відлитий отвір.
  • Ріжучий ефект за рахунок гострих кромок та переривчастого різьблення зовнішнього різьблення.
  • Передня різьба скошена для полегшення різання та вставки.
  • Ріжучий паз утримує різьбові вставки навіть при сильних вібраціях або трясіння заготовки.
  • Пасивація товстою плівкою цинку без хрому(VI) для гарного захисту від корозії.
  • Характеристики arrow_down
    Зовнішній діаметр x крок 10 x 1,5 мм
    Довжина 14 мм
    Діаметр отвору, мін./макс. 8,7-9,4 мм
    Тип різьби x номінальний діаметр M6
    Матеріал Загартована сталь
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    474.31 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    34.5 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 10 шт
    Немає в наявності
    Знижка -27.7 %
    0.83 грн/шт
    0.6 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 0 шт
    Купити
    51000 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -27.6 %
    1.99 грн/шт
    1.44 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 0 шт
    Купити