Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Респіратор складаний, вертикальний FFP2 із клапаном
Фото - 1 - Респіратор складаний, вертикальний FFP2 із клапаном
Фото - 2 - Респіратор складаний, вертикальний FFP2 із клапаном
Фото - 3 - Респіратор складаний, вертикальний FFP2 із клапаном
Фото - 1 - Респіратор складаний, вертикальний FFP2 із клапаном
Фото - 2 - Респіратор складаний, вертикальний FFP2 із клапаном
Фото - 3 - Респіратор складаний, вертикальний FFP2 із клапаном

Респіратор складаний, вертикальний FFP2 із клапаном (0899123100)

Респіратор складаний, вертикальний FFP2 із клапаном
Номер товару 0899123100
В наявності
Ціна:
138 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 20 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
    Гучкий затиск для носа:,
    • Добре лягає на обличчя
    • Надійне ущільнення навколо носа
      Внутрішня підкладка з м’якого флісу:
    • Комфортно носити
    • Гідрофобний матеріал відштовхує вологу
    • М’який на шкірі та зручний
      Середній багатошаровий фільтр:
    • Дуже низький опір диханню
    • Еластичні тканинні смужки
    • Надзвичайно якісні наголовники, стійкі до розривів, підходять для різних розмірів голови
    • Вони не заплутуються в волоссі
      Плоский і складений дизайн:
    • Легко носити і завжди під рукою
    • Відмінна щільна посадка
      Маски окремо упаковані в поліетиленові пакети
    Стандарт EN 149
    Тип фільтра FFP2
    Виконання З клапаном
    Область застосування Захищає від частинок, пилу, твердих і рідких аерозолів, туману і диму, які є небезпечними або мають низький рівень токсичності, що вдесятеро перевищують гранично допустиму концентрацію, наприклад, при шліфуванні, різанні та механічній обробці м'якої деревини, обробці скла і мінеральних волокон, а також при виконанні робіт, пов'язаних з великою кількістю пилу в будівельній галузі та сільському господарстві

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
      Гучкий затиск для носа:,
      • Добре лягає на обличчя
      • Надійне ущільнення навколо носа
        Внутрішня підкладка з м’якого флісу:
      • Комфортно носити
      • Гідрофобний матеріал відштовхує вологу
      • М’який на шкірі та зручний
        Середній багатошаровий фільтр:
      • Дуже низький опір диханню
      • Еластичні тканинні смужки
      • Надзвичайно якісні наголовники, стійкі до розривів, підходять для різних розмірів голови
      • Вони не заплутуються в волоссі
        Плоский і складений дизайн:
      • Легко носити і завжди під рукою
      • Відмінна щільна посадка
        Маски окремо упаковані в поліетиленові пакети
      Характеристики arrow_down
      Стандарт EN 149
      Тип фільтра FFP2
      Виконання З клапаном
      Застосування arrow_down
      Область застосування Захищає від частинок, пилу, твердих і рідких аерозолів, туману і диму, які є небезпечними або мають низький рівень токсичності, що вдесятеро перевищують гранично допустиму концентрацію, наприклад, при шліфуванні, різанні та механічній обробці м'якої деревини, обробці скла і мінеральних волокон, а також при виконанні робіт, пов'язаних з великою кількістю пилу в будівельній галузі та сільському господарстві
      Відгуків (0) arrow_down

      Немає відгуків про цей товар.

      Написати відгук

      Ім'я
      Ваш відгук:
      Оцінка

      Дякуємо за відгук!
      Документи arrow_down

      Інформація про продукт

      Останні переглянуті
      Знижка -15 %
      373.2 грн/шт
      317.22 грн/шт
      В наявності
      - +
      х 1 шт
      Купити
      Знижка -15 %
      373.2 грн/шт
      317.22 грн/шт
      В наявності
      - +
      х 1 шт
      Купити