Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і штифтом
Фото - 1 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і штифтом
Фото - 2 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і штифтом
Фото - 3 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і штифтом
Фото - 4 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і штифтом
Фото - 1 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і штифтом
Фото - 2 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і штифтом
Фото - 3 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і штифтом
Фото - 4 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і штифтом

Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і штифтом (0257058)

ISO 4028, сталь, 45H, оцинкована ГВИНТ-Устан.О-DIN915-45H-A2K-M5X8
Номер товару 0257058
Немає в наявності
Ціна:
3.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 200 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4028, сталь, 45H, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Клас твердості 45H відповідає твердості 450 HV ISO 4028 замінює стандарт DIN 915 | Є певна взаємозамінність | Номінальні діаметри M1.4, M1.8, M14, M18, M22 більше не використовуються | Запроваджені класи твердості для нержавіючої сталі.
Крок різьби 0,8 мм
Довжина шипа (l2) 2,5 мм
Діаметр шпильки (d2) 3,5 мм
Клас твердості 45H
Довжина (l1) 8 мм
Внутрішній привід (s1) IH2,5
Стандарти ISO 4028
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M5
Тип голови Без головки
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Форма наконечника Конусної форми
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4028, сталь, 45H, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Клас твердості 45H відповідає твердості 450 HV ISO 4028 замінює стандарт DIN 915 | Є певна взаємозамінність | Номінальні діаметри M1.4, M1.8, M14, M18, M22 більше не використовуються | Запроваджені класи твердості для нержавіючої сталі.
Характеристики arrow_down
Крок різьби 0,8 мм
Довжина шипа (l2) 2,5 мм
Діаметр шпильки (d2) 3,5 мм
Клас твердості 45H
Довжина (l1) 8 мм
Внутрішній привід (s1) IH2,5
Стандарти ISO 4028
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M5
Тип голови Без головки
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Форма наконечника Конусної форми
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
250440 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити