- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Кріплення
- Болти та гвинти метричні й дюймові
- Встановлювальні гвинти
- Встановл. гвинт, внутр. шестигр., цил. кінець
Фільтр
Діаметр шпильки (d2)
Діаметр шпильки (d2)
2
1
Довжина шипа (l2)
Довжина шипа (l2)
1
2
Матеріал
Матеріал
2
1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1)
Тип різьби x номінальний діаметр (d1)
1
2
Сховати
Довжина (l1)
Довжина (l1)
1
1
1
Покриття
Покриття
1
2
Внутрішній привід (s1)
Внутрішній привід (s1)
1
2
Крок різьби
Крок різьби
2
1
Клас твердості
Клас твердості
2
1
Ціна
Ціна
-
грн
2.1
4.2
6.3
1.25
2.5
Показати ще фільтрів 5
Сховати
Встановл. гвинт, внутр. шестигр., цил. кінець
Фільтр
Топ товарів, що купуються
Знижка -75.9 %
10.38 грн/шт
2.5 грн/шт
В наявності
Знижка -70.3 %
7.08 грн/шт
2.1 грн/шт
В наявності
| ⭐ Категорія товарів | Встановл. гвинт, внутр. шестигр., цил. кінець |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 2 |
| ⭐ Найдешевший товар | 2.1 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 2.5 грн |