Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Protective gloves Multifit Oil Grip
Фото - 2 - Protective gloves Multifit Oil Grip
Фото - 3 - Protective gloves Multifit Oil Grip
Фото - 4 - Protective gloves Multifit Oil Grip
Фото - 1 - Protective gloves Multifit Oil Grip
Фото - 2 - Protective gloves Multifit Oil Grip
Фото - 3 - Protective gloves Multifit Oil Grip
Фото - 4 - Protective gloves Multifit Oil Grip

Protective gloves Multifit Oil Grip (0899405519)

Protective gloves Multifit Oil Grip
Номер товару 0899405519
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Розмір 9
Клас в'язки 15
Категорія III
Матеріал покриття Нітрил
Матеріал основи Поліамід
Стандарти ISO 21420, EN 388, EN 374

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Розмір 9
Клас в'язки 15
Категорія III
Матеріал покриття Нітрил
Матеріал основи Поліамід
Стандарти ISO 21420, EN 388, EN 374
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція