Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Професійний валик для дрібних фарбувальних робіт 120MM
Фото - 1 - Професійний валик для дрібних фарбувальних робіт 120MM
Знижка -9.1 %
Фото - 1 - Професійний валик для дрібних фарбувальних робіт 120MM

Професійний валик для дрібних фарбувальних робіт 120MM (06930112)

Валик малярний професійний для дрібних фарбувальних робіт ВАЛИК-МАЛЯРНИЙ-GIRMES-B120MM
Номер товару 06930112
В наявності
Ціна:
66 грн/шт
-9.1 %
60 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Лакофарбовий валик із зносостійким покриттям із високоякісного матеріалу.
Висота ворсу 12 мм
Ширина 12 см
Внутрішній діаметр 30 мм
Зовнішній діаметр 54 мм
Область застосування Для роботи з усіма фарбувальними матеріалами Для поверхонь з гладкою і легкою текстурою, для роботи у важкодоступних місцях, кутах і нанесення контурів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Лакофарбовий валик із зносостійким покриттям із високоякісного матеріалу.
Характеристики arrow_down
Висота ворсу 12 мм
Ширина 12 см
Внутрішній діаметр 30 мм
Зовнішній діаметр 54 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Для роботи з усіма фарбувальними матеріалами Для поверхонь з гладкою і легкою текстурою, для роботи у важкодоступних місцях, кутах і нанесення контурів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1620 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
301.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
440.34 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1680 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
964.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
2280 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити