Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Присоска WURTH 120 мм 2шт.
Фото - 2 - Присоска WURTH 120 мм 2шт.
Фото - 3 - Присоска WURTH 120 мм 2шт.
Фото - 4 - Присоска WURTH 120 мм 2шт.
Фото - 1 - Присоска WURTH 120 мм 2шт.
Фото - 2 - Присоска WURTH 120 мм 2шт.
Фото - 3 - Присоска WURTH 120 мм 2шт.
Фото - 4 - Присоска WURTH 120 мм 2шт.

Присоска WURTH 120 мм 2шт. (07145820)

Присоска WURTH 120 мм 2шт. присоски-Д / СТЕКОЛ-2шт-120MM -арт. 07145820
Номер товару 07145820
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

 Представляємо вам присоски WURTH довжиною 120 мм в упаковці по 2 штуки від Wurth - незамінний інструмент для різних видів монтажних та ремонтних робіт.

 Ці присоски виготовлені з високоякісного матеріалу, який забезпечує надійне та міцне зчеплення з поверхнею. Вони ідеально підходять для використання при встановленні скла, дзеркал, плитки, пластикових панелей та інших елементів, які потребують точного та надійного кріплення.

 Застосування присосок WURTH різноманітне: вони можуть використовуватися в автомобільному ремонті, будівництві, ремонті меблів, укладанні плитки та багатьох інших областях. Вони забезпечують простоту та зручність під час монтажу та дозволяють швидко та безпечно закріпити різні деталі на потрібній поверхні.

 Завдяки своїй міцній конструкції та зручному дизайну, присоски WURTH легко та надійно фіксуються на поверхні, що робить їх ідеальним вибором для професіоналів та любителів. Вони забезпечують надійне кріплення та ідеальну фіксацію деталей, що робить вашу роботу простіше та ефективніше.

 Виберіть присоски WURTH та забезпечте собі надійний та зручний інструмент для виконання різних видів монтажних робіт!

  • Також призначений для перевезення зігнутого скла таких як, наприклад, лобове скло автомобілів;
  • Можливість кріплення скла ременями завдяки прорізам у рукоятках.
  • Діаметр 120 мм
    Довжина подовженого отвору 30 мм
    Вантажопідйомність 45 кг

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

     Представляємо вам присоски WURTH довжиною 120 мм в упаковці по 2 штуки від Wurth - незамінний інструмент для різних видів монтажних та ремонтних робіт.

     Ці присоски виготовлені з високоякісного матеріалу, який забезпечує надійне та міцне зчеплення з поверхнею. Вони ідеально підходять для використання при встановленні скла, дзеркал, плитки, пластикових панелей та інших елементів, які потребують точного та надійного кріплення.

     Застосування присосок WURTH різноманітне: вони можуть використовуватися в автомобільному ремонті, будівництві, ремонті меблів, укладанні плитки та багатьох інших областях. Вони забезпечують простоту та зручність під час монтажу та дозволяють швидко та безпечно закріпити різні деталі на потрібній поверхні.

     Завдяки своїй міцній конструкції та зручному дизайну, присоски WURTH легко та надійно фіксуються на поверхні, що робить їх ідеальним вибором для професіоналів та любителів. Вони забезпечують надійне кріплення та ідеальну фіксацію деталей, що робить вашу роботу простіше та ефективніше.

     Виберіть присоски WURTH та забезпечте собі надійний та зручний інструмент для виконання різних видів монтажних робіт!

  • Також призначений для перевезення зігнутого скла таких як, наприклад, лобове скло автомобілів;
  • Можливість кріплення скла ременями завдяки прорізам у рукоятках.
  • Характеристики arrow_down
    Діаметр 120 мм
    Довжина подовженого отвору 30 мм
    Вантажопідйомність 45 кг
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!