Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Полотно по металу BIMETAL
Фото - 2 - Полотно по металу BIMETAL
Фото - 3 - Полотно по металу BIMETAL
Фото - 4 - Полотно по металу BIMETAL
Фото - 1 - Полотно по металу BIMETAL
Фото - 2 - Полотно по металу BIMETAL
Фото - 3 - Полотно по металу BIMETAL
Фото - 4 - Полотно по металу BIMETAL

Полотно по металу BIMETAL (0603300133)

Полотно по металу BIMETAL, Z32, 300 mm, ZEBRA -арт. 0603300133
Номер товару 0603300133
В наявності
Ціна:
111 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Пильне полотно з високою продуктивністю різання і гнучкістю.
  • Спеціальна сталь: Високолегована швидкоріжуча сталь на кромках зубів, інструментальна сталь високої твердості на спинці.
  • Кромки зубів виконані з загартованого матеріалу для неперевершеної продуктивності різання і тривалого терміну служби.
  • Одне пильне полотно забезпечує швидку, тривалу і економічну роботу.
Зуби звичайної форми
  • Оптимальна економічна ефективність
  • Покращена безпека
  • Висока продуктивність різання
  • Тривалий термін служби
Прогресивний крок зубів
  • Універсальне застосування
  • Збільшений крок зубів в області початкового розпилу для полегшеного початкового розпилу. Вібрація при розпилі тонких матеріалів значно знижена.
  • Малий крок зубів в іншій зоні розпилу для високої продуктивності різання.
Товщина (H) 0,63 мм
Ширина (B) 12,5 мм
Товщина матеріалу, макс. 2 мм
Довжина (L) 300 мм
Кількість зубів на одиницю довжини 32 шт./дюйм
Область застосування Інструментальна сталь (високолегований і низьколегований сплав) Конструкційна сталь (високолегований і низьколегований сплав) Швидкорізальна сталь Нержавіюча сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Пильне полотно з високою продуктивністю різання і гнучкістю.
  • Спеціальна сталь: Високолегована швидкоріжуча сталь на кромках зубів, інструментальна сталь високої твердості на спинці.
  • Кромки зубів виконані з загартованого матеріалу для неперевершеної продуктивності різання і тривалого терміну служби.
  • Одне пильне полотно забезпечує швидку, тривалу і економічну роботу.
Зуби звичайної форми
  • Оптимальна економічна ефективність
  • Покращена безпека
  • Висока продуктивність різання
  • Тривалий термін служби
Прогресивний крок зубів
  • Універсальне застосування
  • Збільшений крок зубів в області початкового розпилу для полегшеного початкового розпилу. Вібрація при розпилі тонких матеріалів значно знижена.
  • Малий крок зубів в іншій зоні розпилу для високої продуктивності різання.
Характеристики arrow_down
Товщина (H) 0,63 мм
Ширина (B) 12,5 мм
Товщина матеріалу, макс. 2 мм
Довжина (L) 300 мм
Кількість зубів на одиницю довжини 32 шт./дюйм
Застосування arrow_down
Область застосування Інструментальна сталь (високолегований і низьколегований сплав) Конструкційна сталь (високолегований і низьколегований сплав) Швидкорізальна сталь Нержавіюча сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1577.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
502.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити