Поліроль середньоабразивна Wurth "ONE STEP 3IN1", 250 г
Поліроль середньоабразивна Wurth "ONE STEP 3IN1", 250 г
Поліроль середньоабразивна Wurth "ONE STEP 3IN1", 250 г (0893150062)
Поліроль середньоабразивна Wurth "ONE STEP 3IN1", 250 г
Номер товару 0893150062
В наявності
Ціна:
1050 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Революційна полірувальна система 3-в-1 для високоефективного видалення подряпин, слідів зносу і ореолів при фарбуванні за один етап.
Для полірування ми рекомендуємо використовувати наші полірувальні диски синього або оранжевого кольору.
- Високоефективна абразивна паста дозволяє швидко і без зусиль видалити дефекти.
- Завдяки інноваційному порошковому складу з оксиду алюмінію дефекти подряпин і звичайних фарб можна полірувати дуже ефективно і з винятковим рівнем блиску.
- Включений в комплект герметик для фарби з карнаубським віском забезпечує тривалий захист.
Для полірування ми рекомендуємо використовувати наші полірувальні диски синього або оранжевого кольору.
| Густина | 1,04 г/см³ |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Вага вмісту | 250 г |
| Значення pH | 7.8 |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за температури від 5 до 35 °C |
| Хімічна основа | Ізоалкан |
| Не містить силікону | Ні |
| Тип упаковки | Пляшка |
| Колір | Синій |
| Запах/аромат | Характерний |
Сфера застосування
Для швидкого видалення дефектів свіжих і затверділих покриттів, а також для полірування слідів використаних фарб.
Інструкції
Добре струсити перед використанням. Рівномірно нанесіть абразивну пасту на полірувальну насадку (губку) і нанесіть невелику кількість на оброблювану поверхню. Помістіть полірувальну насадку на полірованих поверхню і запустіть машину. Злегка натискайте на поверхню зі швидкістю 1500-2000 об /хв, поки сліди шліфування або дефекти фарби не зникнуть. Робота в секторах. Видаліть залишки абразивної пасти серветкою з мікрофібри. Обертання 1500 - 2000 об/хв. Ексцентрик 2000 - 10 000 об/хв.
Для швидкого видалення дефектів свіжих і затверділих покриттів, а також для полірування слідів використаних фарб.
Інструкції
Добре струсити перед використанням. Рівномірно нанесіть абразивну пасту на полірувальну насадку (губку) і нанесіть невелику кількість на оброблювану поверхню. Помістіть полірувальну насадку на полірованих поверхню і запустіть машину. Злегка натискайте на поверхню зі швидкістю 1500-2000 об /хв, поки сліди шліфування або дефекти фарби не зникнуть. Робота в секторах. Видаліть залишки абразивної пасти серветкою з мікрофібри. Обертання 1500 - 2000 об/хв. Ексцентрик 2000 - 10 000 об/хв.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Революційна полірувальна система 3-в-1 для високоефективного видалення подряпин, слідів зносу і ореолів при фарбуванні за один етап.
Для полірування ми рекомендуємо використовувати наші полірувальні диски синього або оранжевого кольору.
- Високоефективна абразивна паста дозволяє швидко і без зусиль видалити дефекти.
- Завдяки інноваційному порошковому складу з оксиду алюмінію дефекти подряпин і звичайних фарб можна полірувати дуже ефективно і з винятковим рівнем блиску.
- Включений в комплект герметик для фарби з карнаубським віском забезпечує тривалий захист.
Для полірування ми рекомендуємо використовувати наші полірувальні диски синього або оранжевого кольору.
Характеристики
| Густина | 1,04 г/см³ |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Вага вмісту | 250 г |
| Значення pH | 7.8 |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за температури від 5 до 35 °C |
| Хімічна основа | Ізоалкан |
| Не містить силікону | Ні |
| Тип упаковки | Пляшка |
| Колір | Синій |
| Запах/аромат | Характерний |
Застосування
Сфера застосування
Для швидкого видалення дефектів свіжих і затверділих покриттів, а також для полірування слідів використаних фарб.
Інструкції
Добре струсити перед використанням. Рівномірно нанесіть абразивну пасту на полірувальну насадку (губку) і нанесіть невелику кількість на оброблювану поверхню. Помістіть полірувальну насадку на полірованих поверхню і запустіть машину. Злегка натискайте на поверхню зі швидкістю 1500-2000 об /хв, поки сліди шліфування або дефекти фарби не зникнуть. Робота в секторах. Видаліть залишки абразивної пасти серветкою з мікрофібри. Обертання 1500 - 2000 об/хв. Ексцентрик 2000 - 10 000 об/хв.
Для швидкого видалення дефектів свіжих і затверділих покриттів, а також для полірування слідів використаних фарб.
Інструкції
Добре струсити перед використанням. Рівномірно нанесіть абразивну пасту на полірувальну насадку (губку) і нанесіть невелику кількість на оброблювану поверхню. Помістіть полірувальну насадку на полірованих поверхню і запустіть машину. Злегка натискайте на поверхню зі швидкістю 1500-2000 об /хв, поки сліди шліфування або дефекти фарби не зникнуть. Робота в секторах. Видаліть залишки абразивної пасти серветкою з мікрофібри. Обертання 1500 - 2000 об/хв. Ексцентрик 2000 - 10 000 об/хв.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Поліроль середньоабразивна Wurth "ONE STEP 3IN1" 1000 г
Немає відгуків про цей товар.