Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Поліроль середньоабразивна Wurth "ONE STEP 3IN1" 1000 г
Фото - 1 - Поліроль середньоабразивна Wurth "ONE STEP 3IN1" 1000 г
Фото - 2 - Поліроль середньоабразивна Wurth "ONE STEP 3IN1" 1000 г
Фото - 3 - Поліроль середньоабразивна Wurth "ONE STEP 3IN1" 1000 г
Фото - 1 - Поліроль середньоабразивна Wurth "ONE STEP 3IN1" 1000 г
Фото - 2 - Поліроль середньоабразивна Wurth "ONE STEP 3IN1" 1000 г
Фото - 3 - Поліроль середньоабразивна Wurth "ONE STEP 3IN1" 1000 г

Поліроль середньоабразивна Wurth "ONE STEP 3IN1" 1000 г (0893150060)

Поліроль середньоабразивна Wurth "ONE STEP 3IN1" 1000 г
Номер товару 0893150060
В наявності
Ціна:
2841 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Революційна полірувальна система 3-в-1 для високоефективного видалення подряпин, слідів зносу і ореолів при фарбуванні за один етап.
  • Високоефективна абразивна паста дозволяє швидко і без зусиль видалити дефекти.
  • Завдяки інноваційному порошковому складу з оксиду алюмінію дефекти подряпин і звичайних фарб можна полірувати дуже ефективно і з винятковим рівнем блиску.
  • Включений в комплект герметик для фарби з карнаубським віском забезпечує тривалий захист.
Примітка
Для полірування ми рекомендуємо використовувати наші полірувальні диски синього або оранжевого кольору.
Вага вмісту 1 кг
Густина 1,04 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Значення pH 7.8
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 5 до 35 °C
Хімічна основа Ізоалкан
Не містить силікону Ні
Тип упаковки Пляшка
Колір Синій
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування
Для швидкого видалення дефектів свіжих і затверділих покриттів, а також для полірування слідів використаних фарб.
Інструкції
Добре струсити перед використанням. Рівномірно нанесіть абразивну пасту на полірувальну насадку (губку) і нанесіть невелику кількість на оброблювану поверхню. Помістіть полірувальну насадку на полірованих поверхню і запустіть машину. Злегка натискайте на поверхню зі швидкістю 1500-2000 об /хв, поки сліди шліфування або дефекти фарби не зникнуть. Робота в секторах. Видаліть залишки абразивної пасти серветкою з мікрофібри. Обертання 1500 - 2000 об/хв. Ексцентрик 2000 - 10 000 об/хв.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Революційна полірувальна система 3-в-1 для високоефективного видалення подряпин, слідів зносу і ореолів при фарбуванні за один етап.
  • Високоефективна абразивна паста дозволяє швидко і без зусиль видалити дефекти.
  • Завдяки інноваційному порошковому складу з оксиду алюмінію дефекти подряпин і звичайних фарб можна полірувати дуже ефективно і з винятковим рівнем блиску.
  • Включений в комплект герметик для фарби з карнаубським віском забезпечує тривалий захист.
Примітка
Для полірування ми рекомендуємо використовувати наші полірувальні диски синього або оранжевого кольору.
Характеристики arrow_down
Вага вмісту 1 кг
Густина 1,04 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Значення pH 7.8
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 5 до 35 °C
Хімічна основа Ізоалкан
Не містить силікону Ні
Тип упаковки Пляшка
Колір Синій
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Для швидкого видалення дефектів свіжих і затверділих покриттів, а також для полірування слідів використаних фарб.
Інструкції
Добре струсити перед використанням. Рівномірно нанесіть абразивну пасту на полірувальну насадку (губку) і нанесіть невелику кількість на оброблювану поверхню. Помістіть полірувальну насадку на полірованих поверхню і запустіть машину. Злегка натискайте на поверхню зі швидкістю 1500-2000 об /хв, поки сліди шліфування або дефекти фарби не зникнуть. Робота в секторах. Видаліть залишки абразивної пасти серветкою з мікрофібри. Обертання 1500 - 2000 об/хв. Ексцентрик 2000 - 10 000 об/хв.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
72 грн/шт
61.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -65.9 %
781.97 грн/шт
266.46 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
89.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити