Покривало зварювальне, захисне, 100х200 cm
Покривало зварювальне, захисне, 100х200 cm (18890950003)
Захисне зварювальне покривало зі склотканини призначене для захисту поверхонь від іскор, бризок металу, забруднень та пошкоджень під час зварювальних робіт
Покривало виготовлене з жаростійкої фібергласової тканини, яка витримує вплив високих температур та іскріння без пошкоджень. Матеріал не підтримує горіння та забезпечує надійне екранування прилеглих поверхонь, елементів кузова, скла або інструментів. Завдяки щільному переплетенню волокон покривало зберігає свою форму, не деформується та дозволяє ефективно захищати робочу зону навіть під час інтенсивних зварювальних процесів.
Може використовуватися як екран для локального гасіння дрібних загорянь.
- Захист від іскор, бризок металу та забруднень
- Виготовлене зі склотканини, стійкої до високих температур
- Температурна витривалість до 600°C
- Щільна структура матеріалу для надійного захисту поверхонь
- Підходить для зварювальних та ремонтних робіт
| Матеріал | Склотканина |
| Розмір | 100 x 200 см |
| Термостійкість макс. | 600 °C |
Інформація про продукт
Захисне зварювальне покривало зі склотканини призначене для захисту поверхонь від іскор, бризок металу, забруднень та пошкоджень під час зварювальних робіт
Покривало виготовлене з жаростійкої фібергласової тканини, яка витримує вплив високих температур та іскріння без пошкоджень. Матеріал не підтримує горіння та забезпечує надійне екранування прилеглих поверхонь, елементів кузова, скла або інструментів. Завдяки щільному переплетенню волокон покривало зберігає свою форму, не деформується та дозволяє ефективно захищати робочу зону навіть під час інтенсивних зварювальних процесів.
Може використовуватися як екран для локального гасіння дрібних загорянь.
- Захист від іскор, бризок металу та забруднень
- Виготовлене зі склотканини, стійкої до високих температур
- Температурна витривалість до 600°C
- Щільна структура матеріалу для надійного захисту поверхонь
- Підходить для зварювальних та ремонтних робіт
| Матеріал | Склотканина |
| Розмір | 100 x 200 см |
| Термостійкість макс. | 600 °C |
Немає відгуків про цей товар.
Інформація про продукт
Покривало зварювальне, захисне, 200х200 cm
Немає відгуків про цей товар.