Подовжувач електричний на котушці (H07RN-F3G x 2,5 mm2)-30м
Подовжувач електричний на котушці (H07RN-F3G x 2,5 mm2)-30м
Подовжувач електричний на котушці (H07RN-F3G x 2,5 mm2)-30м (0774033329)
Подовжувач електричний на котушці ((H07RN-F3G x 2,5 mm2)-30м
-арт. 0774033329
Номер товару 0774033329
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Простий та безпечний
Не вмикайте одночасно прилади, потужність яких перевищує 3600 Вт.
Не використовуйте в середовищі, де є витік рідини, надмірна вологість, пил і високі температури.
Не рекомендується ремонтувати та відкривати ненавченим особам.
Рекомендується підключати кабель до з’єднання із заземленням.
Щоб уникнути перегріву, повністю розмотуйте кабель під час використання.
В іншому випадку не перевищуйте потужність підключених пристроїв 1300 Вт.
- Гнучкий і надійний провід, автоматичний захист від перегріву.
- Матеріал провідник - 100% мідь, 2,5 мм.
- Чотири CEE7/4 розетки з кришкою.
- Захисні ролети в розетках.
- Клас захисту IP 44.
- Захист від проникнення сторонніх тіл діаметром більше 1 мм.
- Захищає від бризок води з усіх кутів.
Не вмикайте одночасно прилади, потужність яких перевищує 3600 Вт.
Не використовуйте в середовищі, де є витік рідини, надмірна вологість, пил і високі температури.
Не рекомендується ремонтувати та відкривати ненавченим особам.
Рекомендується підключати кабель до з’єднання із заземленням.
Щоб уникнути перегріву, повністю розмотуйте кабель під час використання.
В іншому випадку не перевищуйте потужність підключених пристроїв 1300 Вт.
Галузь застосування:
Професійне використання на відкритому
повітрі, у промислових і будівельних
роботах. Підтримує роботу з
електроінструментами, ударними
інструментами, інструментами
з використанням промислового пилотяга,
промисловими світильниками
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Простий та безпечний
Не вмикайте одночасно прилади, потужність яких перевищує 3600 Вт.
Не використовуйте в середовищі, де є витік рідини, надмірна вологість, пил і високі температури.
Не рекомендується ремонтувати та відкривати ненавченим особам.
Рекомендується підключати кабель до з’єднання із заземленням.
Щоб уникнути перегріву, повністю розмотуйте кабель під час використання.
В іншому випадку не перевищуйте потужність підключених пристроїв 1300 Вт.
- Гнучкий і надійний провід, автоматичний захист від перегріву.
- Матеріал провідник - 100% мідь, 2,5 мм.
- Чотири CEE7/4 розетки з кришкою.
- Захисні ролети в розетках.
- Клас захисту IP 44.
- Захист від проникнення сторонніх тіл діаметром більше 1 мм.
- Захищає від бризок води з усіх кутів.
Не вмикайте одночасно прилади, потужність яких перевищує 3600 Вт.
Не використовуйте в середовищі, де є витік рідини, надмірна вологість, пил і високі температури.
Не рекомендується ремонтувати та відкривати ненавченим особам.
Рекомендується підключати кабель до з’єднання із заземленням.
Щоб уникнути перегріву, повністю розмотуйте кабель під час використання.
В іншому випадку не перевищуйте потужність підключених пристроїв 1300 Вт.
Характеристики
Застосування
Галузь застосування:
Професійне використання на відкритому
повітрі, у промислових і будівельних
роботах. Підтримує роботу з
електроінструментами, ударними
інструментами, інструментами
з використанням промислового пилотяга,
промисловими світильниками
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.