Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцем H3 M6х50
Фото - 1 - Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцем H3 M6х50
Знижка -58 %
Фото - 2 - Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцем H3 M6х50
Знижка -58 %
Фото - 1 - Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцем H3 M6х50
Фото - 2 - Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцем H3 M6х50

Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцем H3 M6х50 (0048650)

Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцем H3 M6х50
Номер товару 0048650
В наявності
Ціна:
3 грн/шт
-58 %
1.26 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • DIN 965, оцинкована сталь 4.8, блакитне пасивування (A2K)

Примітка:

  • DIN 965 скасовано і замінено стандартом ISO 7046 частина1/частина 2. Є обмежена подібність (деякі величини висоти головки та діаметри гвинта змінилися | Змінилася довжина різьблення | відсутня номінальний Ø M1.6 | клас міцності 5.8 та A4- | довжина різьблення змінилася |глибина хрестоподібного шліцю змінилася).
Крок різьби 1 мм
Діаметр головки (dk) 11 мм
Висота головки гвинта (k1) 3 мм
Клас міцності 4.8
Довжина (l1) 50 мм
Клас продукту A
Стандарти DIN 965
Розмір приводу H3
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M6
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна головка
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип приводу Хрестоподібна головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • DIN 965, оцинкована сталь 4.8, блакитне пасивування (A2K)

Примітка:

  • DIN 965 скасовано і замінено стандартом ISO 7046 частина1/частина 2. Є обмежена подібність (деякі величини висоти головки та діаметри гвинта змінилися | Змінилася довжина різьблення | відсутня номінальний Ø M1.6 | клас міцності 5.8 та A4- | довжина різьблення змінилася |глибина хрестоподібного шліцю змінилася).
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1 мм
Діаметр головки (dk) 11 мм
Висота головки гвинта (k1) 3 мм
Клас міцності 4.8
Довжина (l1) 50 мм
Клас продукту A
Стандарти DIN 965
Розмір приводу H3
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M6
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна головка
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип приводу Хрестоподібна головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4.5 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
1.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
Знижка -64.3 %
0.84 грн/шт
0.3 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 2000 шт
Купити
1.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 250 шт
Передзамовлення
1206 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити