Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувач електричний на котушці 40м
Фото - 1 - Подовжувач електричний на котушці 40м
Фото - 1 - Подовжувач електричний на котушці 40м

Подовжувач електричний на котушці 40м (0774033326)

Metall cable drum H07RN-F 3G1.5 ПОДОВЖУВАЧ-котушки .- (H07RN-F3G1,5) -40М
Номер товару 0774033326
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Безпечний та зручний у використанні подовжувач на котушці, для надійного підключення електроприладів до мережі на відстані до 40 м
  • Блок із чотирьох розеток із заземленням та захистом від дітей зі спеціальними захисними шторками
  • Нерухомість блоку з розетками під час розмотування / намотування кабелю, за рахунок спеціального конструктиву
  • Котушка оснащена тепловим запобіжником, що спрацьовує при перевантаженні, після охолодження теплового реле, прилад можна буде використовувати далі
  • Гнучкий та надійний кабель з гумовою ізоляцією
  • Гумові ущільнювачі на блоці з розетками, надають йому додаткову стійкість від можливих ушкоджень та падінь під час експлуатації
  • Затискач для фіксації проводу на боковій стінці, запобігає неконтрольованому розмотуванню проводу
  • Спеціальна ручка на боковій стінці котушки, з осьовим обертанням, для зручного намотування кабелю
  • Ручка для зручного перенесення приладу
Матеріал ізоляції -гума стійка до низьких температур та зовнішніх впливів. Матеріал провідника – чиста мідь 3 x 1,5 мм2 Бічні стінки виробу виготовлені зі сплаву алюмінію, що забезпечує стійкість до корозії та міцність конструкції. Котушка закріплена на осі міцної металевої рами.
Штекерне з'єднування 1 вилка CEE 2P+E, 16 A
Сила струму номінальна 16 A
Номінальна напруга 230 В/пост.струму
Довжина x Ширина x Висота 3730 x 26,8 x 19,3 см
Довжина кабелю 40 м
Тип кабелю H07RN-F3G 1,5 мм²
Ступінь захисту IP IP 44
Виконання Нерухома рукоятка
Захист від перегріву Термовимикач
• Рекомендується підключати подовжувач до заземленої електромережі. • Не підключайте подовжувач до електромережі з підвищеною напругою. • Не підключайте до подовжувача одночасно навантаження загальною потужністю понад 3000 Вт. • Не використовуйте в місцях з можливим потраплянням рідини, вологи, пилу і впливом високих температур. • Не відкривайте і не ремонтуйте самостійно.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Безпечний та зручний у використанні подовжувач на котушці, для надійного підключення електроприладів до мережі на відстані до 40 м
  • Блок із чотирьох розеток із заземленням та захистом від дітей зі спеціальними захисними шторками
  • Нерухомість блоку з розетками під час розмотування / намотування кабелю, за рахунок спеціального конструктиву
  • Котушка оснащена тепловим запобіжником, що спрацьовує при перевантаженні, після охолодження теплового реле, прилад можна буде використовувати далі
  • Гнучкий та надійний кабель з гумовою ізоляцією
  • Гумові ущільнювачі на блоці з розетками, надають йому додаткову стійкість від можливих ушкоджень та падінь під час експлуатації
  • Затискач для фіксації проводу на боковій стінці, запобігає неконтрольованому розмотуванню проводу
  • Спеціальна ручка на боковій стінці котушки, з осьовим обертанням, для зручного намотування кабелю
  • Ручка для зручного перенесення приладу
Матеріал ізоляції -гума стійка до низьких температур та зовнішніх впливів. Матеріал провідника – чиста мідь 3 x 1,5 мм2 Бічні стінки виробу виготовлені зі сплаву алюмінію, що забезпечує стійкість до корозії та міцність конструкції. Котушка закріплена на осі міцної металевої рами.
Характеристики arrow_down
Штекерне з'єднування 1 вилка CEE 2P+E, 16 A
Сила струму номінальна 16 A
Номінальна напруга 230 В/пост.струму
Довжина x Ширина x Висота 3730 x 26,8 x 19,3 см
Довжина кабелю 40 м
Тип кабелю H07RN-F3G 1,5 мм²
Ступінь захисту IP IP 44
Виконання Нерухома рукоятка
Захист від перегріву Термовимикач
Застосування arrow_down
• Рекомендується підключати подовжувач до заземленої електромережі. • Не підключайте подовжувач до електромережі з підвищеною напругою. • Не підключайте до подовжувача одночасно навантаження загальною потужністю понад 3000 Вт. • Не використовуйте в місцях з можливим потраплянням рідини, вологи, пилу і впливом високих температур. • Не відкривайте і не ремонтуйте самостійно.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1197 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
7.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
135.6 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
10.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити
21.48 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити