Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A2 Ø13,0 мм
Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A2 Ø13,0 мм
Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A2 Ø13,0 мм (040912)
Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A2 Ø13,0 мм
ШАЙБА-DIN125-A-140HV-A2-D13,0
Номер товару 040912
В наявності
Ціна:
3.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 125, нержавіюча сталь A2
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Внутрішній діаметр (d1) | 13 мм |
| Твердість по Віккерсу, HV | 140 HV |
| Товщина (h1) | 2,5 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 24 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 125 |
| Підходить для різьби | M12 |
| Покриття | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
DIN 125, нержавіюча сталь A2
Характеристики
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Внутрішній діаметр (d1) | 13 мм |
| Твердість по Віккерсу, HV | 140 HV |
| Товщина (h1) | 2,5 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 24 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 125 |
| Підходить для різьби | M12 |
| Покриття | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A2 Ø10,5 мм
Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A2 Ø2,2 мм
Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A2 Ø3,2 мм
Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A2 Ø5,3 мм
Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A2 Ø6,4 мм
Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A2 Ø8,4 мм
Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок Wurth A2 Ø2,7 мм
Немає відгуків про цей товар.