Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок Wurth A2 Ø2,7 мм
Фото - 1 - Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок Wurth A2 Ø2,7 мм
Знижка -75.5 %
Фото - 2 - Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок Wurth A2 Ø2,7 мм
Знижка -75.5 %
Фото - 3 - Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок Wurth A2 Ø2,7 мм
Знижка -75.5 %
Фото - 1 - Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок Wurth A2 Ø2,7 мм
Фото - 2 - Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок Wurth A2 Ø2,7 мм
Фото - 3 - Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок Wurth A2 Ø2,7 мм

Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок Wurth A2 Ø2,7 мм (040925)

Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок Wurth A2 Ø2,7 мм ШАЙБА-DIN125-A-140HV-A2-D2,7
Номер товару 040925
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
0.49 грн/шт
-75.5 %
0.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1000 шт
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
DIN 125, нержавіюча сталь A2
Товщина (h1) 0,5 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Твердість по Віккерсу, HV 140 HV
Внутрішній діаметр (d1) 2,7 мм
Зовнішній діаметр (d2) 6 мм
Форма A
Стандарти DIN 125
Підходить для різьби M2,5
Покриття Без покриття
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 125, нержавіюча сталь A2
Характеристики arrow_down
Товщина (h1) 0,5 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Твердість по Віккерсу, HV 140 HV
Внутрішній діаметр (d1) 2,7 мм
Зовнішній діаметр (d2) 6 мм
Форма A
Стандарти DIN 125
Підходить для різьби M2,5
Покриття Без покриття
Відповідність ROHS Так