Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth А TZN Ø10,5 мм
Фото - 1 - Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth А TZN Ø10,5 мм
Фото - 2 - Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth А TZN Ø10,5 мм
Фото - 1 - Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth А TZN Ø10,5 мм
Фото - 2 - Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth А TZN Ø10,5 мм
Video thumbnail for Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth А TZN Ø10,5 мм

Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth А TZN Ø10,5 мм (040700010)

Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth А TZN Ø10,5 мм ШАЙБА-DIN125-A-140HV-TZN-D10,5
Номер товару 040700010
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

DIN 125, сталь гарячого цинкування, клас твердості 140 HV

Примітка:

  • Сертифікат відповідності (від виробника) згідно Списку особливих вимог для будівель відсутній.
Внутрішній діаметр (d1) 10,5 мм
Твердість по Віккерсу, HV 140 HV
Товщина (h1) 2 мм
Зовнішній діаметр (d2) 20 мм
Форма A
Стандарти DIN 125
Підходить для різьби M10
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Термічна оцинковка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth А TZN Ø10,5 мм - відео
Опис arrow_down

DIN 125, сталь гарячого цинкування, клас твердості 140 HV

Примітка:

  • Сертифікат відповідності (від виробника) згідно Списку особливих вимог для будівель відсутній.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Внутрішній діаметр (d1) 10,5 мм
Твердість по Віккерсу, HV 140 HV
Товщина (h1) 2 мм
Зовнішній діаметр (d2) 20 мм
Форма A
Стандарти DIN 125
Підходить для різьби M10
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Термічна оцинковка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.3 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
Знижка -18.9 %
0.74 грн/шт
0.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1000 шт
Купити
19.5 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення