Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth А TZN Ø10,5 мм
Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth А TZN Ø10,5 мм
Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth А TZN Ø10,5 мм (040700010)
Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth А TZN Ø10,5 мм
ШАЙБА-DIN125-A-140HV-TZN-D10,5
Номер товара 040700010
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 125, сталь горячего цинкования, класс твердости 140 HV
Примечание:
- Сертификат соответствия (от производителя) согласно Списка особых требований для зданий отсутствует.
| Внутренний диаметр (d1) | 10,5 мм |
| Твердость по Виккерсу, HV | 140 HV |
| Толщина (h1) | 2 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 20 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 125 |
| Подходит для резьбы | M10 |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Термическая оцинковка |
Информация о продукте
Описание
DIN 125, сталь горячего цинкования, класс твердости 140 HV
Примечание:
- Сертификат соответствия (от производителя) согласно Списка особых требований для зданий отсутствует.
Відео
Характеристики
| Внутренний диаметр (d1) | 10,5 мм |
| Твердость по Виккерсу, HV | 140 HV |
| Толщина (h1) | 2 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 20 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 125 |
| Подходит для резьбы | M10 |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Термическая оцинковка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Нет отзывов про этот товар