Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плівка LDPE для гідроізоляції фундаменту, 30 cm
Фото - 1 - Плівка LDPE для гідроізоляції фундаменту, 30 cm
Фото - 2 - Плівка LDPE для гідроізоляції фундаменту, 30 cm
Фото - 1 - Плівка LDPE для гідроізоляції фундаменту, 30 cm
Фото - 2 - Плівка LDPE для гідроізоляції фундаменту, 30 cm

Плівка LDPE для гідроізоляції фундаменту, 30 cm (0818900403)

Плівка LDPE для гідроізоляції фундаменту, темно-сіра, 35 мкм, 30 cm x 25 m -арт. 0818900403
Номер товару 0818900403
Немає в наявності
Ціна:
1054.74 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Оптимальний, довготривалий захист фундаменту та цегляної кладки від підйому вологи

Стійка до низьких температур і високих температур, не утворює тріщин при нанесенні

Не піддається гниттю, стійка до пошкодження корінням

Також ідеально підходить для покриття будь-якої поверхні
  • Захищає від падіння предметів
  • Не ковзає — рельєфна поверхня з обох боків
  • Можна використовувати багаторазово

Примітка:
Плівка вкладається в один шар. Слід забезпечити, щоб шари були рівними та гладкими. На стиках необхідно забезпечити достатнє перекриття (≥20 см). Загальний сертифікат випробувань будівельних матеріалів P-AB/24440/41-2015
Товщина 0,35 мм
Довжина 25 м
Ширина 30 см
Матеріал LDPE - поліетилен низької щільності
Колір Чорний колір, сірий колір
Стійкість до проникнення води Водонепроникний відповідно до DIN EN 14909
Умови стійкості до проникнення води відповідно до EN 1928
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -50 до 80 °C

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Оптимальний, довготривалий захист фундаменту та цегляної кладки від підйому вологи

Стійка до низьких температур і високих температур, не утворює тріщин при нанесенні

Не піддається гниттю, стійка до пошкодження корінням

Також ідеально підходить для покриття будь-якої поверхні
  • Захищає від падіння предметів
  • Не ковзає — рельєфна поверхня з обох боків
  • Можна використовувати багаторазово

Примітка:
Плівка вкладається в один шар. Слід забезпечити, щоб шари були рівними та гладкими. На стиках необхідно забезпечити достатнє перекриття (≥20 см). Загальний сертифікат випробувань будівельних матеріалів P-AB/24440/41-2015
Характеристики arrow_down
Товщина 0,35 мм
Довжина 25 м
Ширина 30 см
Матеріал LDPE - поліетилен низької щільності
Колір Чорний колір, сірий колір
Стійкість до проникнення води Водонепроникний відповідно до DIN EN 14909
Умови стійкості до проникнення води відповідно до EN 1928
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -50 до 80 °C
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт