Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Пінцет монтажний кутовий, 155 mm
Фото - 2 - Пінцет монтажний кутовий, 155 mm
Фото - 3 - Пінцет монтажний кутовий, 155 mm
Фото - 1 - Пінцет монтажний кутовий, 155 mm
Фото - 2 - Пінцет монтажний кутовий, 155 mm
Фото - 3 - Пінцет монтажний кутовий, 155 mm

Пінцет монтажний кутовий, 155 mm (07140809)

Пінцет монтажний, губки на 45 °, 155 mm -арт. 071408 09
Номер товару 07140809
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Область застосування

  • Встановлення та вилучення деталей, розташованих горизонтально
  • Для тонких монтажних робіт
Вага виробу (1 шт.) 10 г
Ширина губок 10 мм
Довжина (L) 155 мм
Кут губок 45 °
Покриття Хромований

Область застосування

  • Встановлення та вилучення деталей, розташованих горизонтально
  • Для тонких монтажних робіт

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Область застосування

  • Встановлення та вилучення деталей, розташованих горизонтально
  • Для тонких монтажних робіт
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 10 г
Ширина губок 10 мм
Довжина (L) 155 мм
Кут губок 45 °
Покриття Хромований
Застосування arrow_down

Область застосування

  • Встановлення та вилучення деталей, розташованих горизонтально
  • Для тонких монтажних робіт
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1952.94 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення