Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Знімач ізоляції Wurth 160мм Zebra
Фото - 1 - Знімач ізоляції Wurth 160мм Zebra
Фото - 2 - Знімач ізоляції Wurth 160мм Zebra
Фото - 3 - Знімач ізоляції Wurth 160мм Zebra
Фото - 1 - Знімач ізоляції Wurth 160мм Zebra
Фото - 2 - Знімач ізоляції Wurth 160мм Zebra
Фото - 3 - Знімач ізоляції Wurth 160мм Zebra

Знімач ізоляції Wurth 160мм Zebra (071401550)

Знімач ізоляції Wurth 160мм Zebra Цанга ДЛЯ ЗНЯТТЯ ІЗОЛЯЦІЇ 160 ММ ZEBRA
Номер товару 071401550
Немає в наявності
Ціна:
1952.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Точне легке зняття ізоляції з кабелів і проводів з пластмасовою або гумовою ізоляцією 

  • Високоякісна інструментальна сталь;
  • Максимальний термін експлуатації і точність поверхні ріжучих крайок;
  • Для одножильних, багатожильних і тонкожільних провідників;
  • Відкриває пружина автоматично розкриває кліщі;
  • Ергономічна протиковзка 2-компонентна рукоятка з вузьким буртиком;
  • Зручність у роботі і оптимальна передача зусилля;
  • Регулювальний гвинт фіксується гайкою з накаткою;
  • Поверхня: повністю шліфована і хромована;
  • З'єднання: внахлест.
Поперечний перетин дроту, макс. 10 мм²
Довжина (L) 160 мм
Діаметр дроту, макс. (Ø) 5 мм
Довжина в дюймах 6 дюймів
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Точне легке зняття ізоляції з кабелів і проводів з пластмасовою або гумовою ізоляцією 

  • Високоякісна інструментальна сталь;
  • Максимальний термін експлуатації і точність поверхні ріжучих крайок;
  • Для одножильних, багатожильних і тонкожільних провідників;
  • Відкриває пружина автоматично розкриває кліщі;
  • Ергономічна протиковзка 2-компонентна рукоятка з вузьким буртиком;
  • Зручність у роботі і оптимальна передача зусилля;
  • Регулювальний гвинт фіксується гайкою з накаткою;
  • Поверхня: повністю шліфована і хромована;
  • З'єднання: внахлест.
Характеристики arrow_down
Поперечний перетин дроту, макс. 10 мм²
Довжина (L) 160 мм
Діаметр дроту, макс. (Ø) 5 мм
Довжина в дюймах 6 дюймів
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1.26 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити