Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Перехідник 1/2"-3/4" 44 мм
Фото - 2 - Перехідник 1/2"-3/4" 44 мм
Фото - 1 - Перехідник 1/2"-3/4" 44 мм
Фото - 2 - Перехідник 1/2"-3/4" 44 мм

Перехідник 1/2"-3/4" 44 мм (0712138402)

Перехідник 1/2" - 3/4", ZEBRA -арт. 0712138402
Номер товару 0712138402
В наявності
Ціна:
306.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Стандарт: DIN 3123, ISO 3316.
  • Поверхня: Хромована.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2 ".
  • Наконечник: квадрат.
Привід (S2) 1/2 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Розмір наконечника (S1) 3/4 дюйма
Довжина (l1) 44 мм
Матеріал Сталь
Покриття Хромований
Область застосування Перехідник для торцевих головок

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Стандарт: DIN 3123, ISO 3316.
  • Поверхня: Хромована.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2 ".
  • Наконечник: квадрат.
Характеристики arrow_down
Привід (S2) 1/2 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Розмір наконечника (S1) 3/4 дюйма
Довжина (l1) 44 мм
Матеріал Сталь
Покриття Хромований
Застосування arrow_down
Область застосування Перехідник для торцевих головок
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3720 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити