Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перетворювач корозії ROST OFF PLUS, 5000 ml
Фото - 1 - Перетворювач корозії ROST OFF PLUS, 5000 ml
Фото - 2 - Перетворювач корозії ROST OFF PLUS, 5000 ml
Фото - 1 - Перетворювач корозії ROST OFF PLUS, 5000 ml
Фото - 2 - Перетворювач корозії ROST OFF PLUS, 5000 ml

Перетворювач корозії ROST OFF PLUS, 5000 ml (0890300)

Перетворювач корозії ROST OFF PLUS, каністра, 5000 мл -арт. 0890300
Номер товару 0890300
В наявності
Ціна:
1800 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний засіб для видалення іржі, змазуючий ефект - завдяки новітній технології присадок (технологія OMC2)
Висока капілярна активність
  • Оптимальні властивості повзучості гарантують відмінне проникнення в іржу і якісне її видалення
  • Містить рідку високоефективну органічну сполуку молібдену OMC2.
  • На відміну від продуктів, що містять тверді мастильні речовини, такі як MOS2, OMC2 не випадає в осад у більших за розміром контейнерах
    Знижує тертя
  • Чудовий змащучий ефект за рахунок згладжування металевої поверхні
  • Забезпечує постійну безперебійну роботу з'єднань
    Оптимальний захист від корозії за рахунок додавання антикорозійних присадок
  • Тривалий захист від подальшої корозії
    Не містить смол і кислот
    Не містить силікону
    Сумісний з гумою і пластиком
    Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням
  • Температурний діапазон застосування, мін. - 10 °С
    Температурний діапазон застосування, макс. 140 °C
    Кінематична в'язкість базової оливи 16,5 мм²/с
    Температура займання 200 °C
    Вміст 5 л
    В'язкість базової олії, умови за 40 °C
    Тип упаковки Каністра
    Не містить кислоти Так
    Не містить смоли Так
    Не містить силікону Так
    Область застосування Для вивільнення заржавілих і окислилися різьбових з'єднань на легкових автомобілях, вантажівках, сільськогосподарських і будівельних машинах, обладнанні і пристроях Інструкції Нанесіть на поверхню, яку необхідно обробити, і дочекайтеся дії засобу. Якщо з'єднання не піддається, нанесіть засіб повторно і при необхідності збільшити час витримки.

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Високоякісний засіб для видалення іржі, змазуючий ефект - завдяки новітній технології присадок (технологія OMC2)
    Висока капілярна активність
  • Оптимальні властивості повзучості гарантують відмінне проникнення в іржу і якісне її видалення
  • Містить рідку високоефективну органічну сполуку молібдену OMC2.
  • На відміну від продуктів, що містять тверді мастильні речовини, такі як MOS2, OMC2 не випадає в осад у більших за розміром контейнерах
    Знижує тертя
  • Чудовий змащучий ефект за рахунок згладжування металевої поверхні
  • Забезпечує постійну безперебійну роботу з'єднань
    Оптимальний захист від корозії за рахунок додавання антикорозійних присадок
  • Тривалий захист від подальшої корозії
    Не містить смол і кислот
    Не містить силікону
    Сумісний з гумою і пластиком
    Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням
  • Характеристики arrow_down
    Температурний діапазон застосування, мін. - 10 °С
    Температурний діапазон застосування, макс. 140 °C
    Кінематична в'язкість базової оливи 16,5 мм²/с
    Температура займання 200 °C
    Вміст 5 л
    В'язкість базової олії, умови за 40 °C
    Тип упаковки Каністра
    Не містить кислоти Так
    Не містить смоли Так
    Не містить силікону Так
    Застосування arrow_down
    Область застосування Для вивільнення заржавілих і окислилися різьбових з'єднань на легкових автомобілях, вантажівках, сільськогосподарських і будівельних машинах, обладнанні і пристроях Інструкції Нанесіть на поверхню, яку необхідно обробити, і дочекайтеся дії засобу. Якщо з'єднання не піддається, нанесіть засіб повторно і при необхідності збільшити час витримки.
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    3399.96 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    12768.06 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити