Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перетворювач корозії ROST OFF PLUS, 400 ml
Фото - 1 - Перетворювач корозії ROST OFF PLUS, 400 ml
Фото - 1 - Перетворювач корозії ROST OFF PLUS, 400 ml

Перетворювач корозії ROST OFF PLUS, 400 ml (0890200004)

8 відгуків Написати відгук
Перетворювач корозії Wurth Rost Off Plus, спрей, 400 мл для відкручування іржавих болтів, гайок, шпильок
Номер товару 0890200004
В наявності
Ціна:
295.02 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний засіб для видалення іржі, змащувальний ефект завдяки новітній технології присадок (технологія OMC2)
  • Дозволяє відкручувати іржаві болти, трубні фітинги, гвинти, гайки, з’єднання
  • Рідкий ключ з органо-молібденовими присадками
  • Висока капілярна активність

    Оптимальні властивості повзучості гарантують відмінне проникнення в іржу і якісне її видалення
    Містить рідку високоефективну органічну сполуку молібдену OMC2.
    На відміну від продуктів, що містять тверді мастильні речовини, такі як MOS2, сполука OMC2 не випадає в осад у більших за розміром контейнерах.
    • Знижує тертя
    • Чудовий змащувальний ефект, за рахунок згладжування металевої поверхні
    • Нівелює наявність пошкоджень на поверхні, викликаних корозією
    • Забезпечує постійну безперебійну роботу з'єднань

    Оптимальний захист від корозії за рахунок додавання антикорозійних присадок
    Тривалий захист від подальшої корозії

    Не містить смол і кислот

    Не містить силікону

    Сумісний з гумою і пластиком
  • Температурний діапазон застосування, мін. - 10 °С
    Температурний діапазон застосування, макс. 140 °C
    Кінематична в'язкість базової оливи 16 мм²/с
    Температура займання 200 °C
    Вміст 400 мл
    Не містить кислоти Так
    Область застосування Для вивільнення заржавілих і окислених різьбових з'єднань на легкових автомобілях, вантажівках, сільськогосподарських і будівельних машинах, обладнанні і пристроях. Інструкції Нанесіть на поверхню, яку необхідно обробити, і дочекайтеся дії засобу. Якщо з'єднання не піддається, нанесіть засіб повторно і при необхідності збільшіть час витримки.
    Дмитро 07.03.2023

    Реально працює, треба нанести і зробити каву, а потім спокійно накинути ключ, рекомендую

    Адміністратор

    Дякуємо за відгук.

    Антон 08.02.2023

    Выручает каждый день, но цена завышена, со скидкой я бы брал ящиками на центр

    Роман Плигрс 20.01.2024

    Действительно крутая штука на каждый день в сервис. Беру постоянно и не разу не пожалел

    Микола 09.01.2024

    Дуже ефективний засіб. В мене старий Фольксваген і всі болти давно вже покрились іржею і зависли. Наніс на гвинти ,трохи зачекав і майже без зусиль відкрутив гвинт!

    Єгор 25.01.2024

    Дуже якісно знищує іржу та корозію, результатом задоволений!)

    Ромчик 30.01.2024

    Небольшой бонус в качестве снижения трения, мне подошел этот продукт на все 100%

    Показано з 1 по 6 із 8 (2 сторінок)

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Високоякісний засіб для видалення іржі, змащувальний ефект завдяки новітній технології присадок (технологія OMC2)
  • Дозволяє відкручувати іржаві болти, трубні фітинги, гвинти, гайки, з’єднання
  • Рідкий ключ з органо-молібденовими присадками
  • Висока капілярна активність

    Оптимальні властивості повзучості гарантують відмінне проникнення в іржу і якісне її видалення
    Містить рідку високоефективну органічну сполуку молібдену OMC2.
    На відміну від продуктів, що містять тверді мастильні речовини, такі як MOS2, сполука OMC2 не випадає в осад у більших за розміром контейнерах.
    • Знижує тертя
    • Чудовий змащувальний ефект, за рахунок згладжування металевої поверхні
    • Нівелює наявність пошкоджень на поверхні, викликаних корозією
    • Забезпечує постійну безперебійну роботу з'єднань

    Оптимальний захист від корозії за рахунок додавання антикорозійних присадок
    Тривалий захист від подальшої корозії

    Не містить смол і кислот

    Не містить силікону

    Сумісний з гумою і пластиком
  • Характеристики arrow_down
    Температурний діапазон застосування, мін. - 10 °С
    Температурний діапазон застосування, макс. 140 °C
    Кінематична в'язкість базової оливи 16 мм²/с
    Температура займання 200 °C
    Вміст 400 мл
    Не містить кислоти Так
    Застосування arrow_down
    Область застосування Для вивільнення заржавілих і окислених різьбових з'єднань на легкових автомобілях, вантажівках, сільськогосподарських і будівельних машинах, обладнанні і пристроях. Інструкції Нанесіть на поверхню, яку необхідно обробити, і дочекайтеся дії засобу. Якщо з'єднання не піддається, нанесіть засіб повторно і при необхідності збільшіть час витримки.
    Відгуків (8) arrow_down
    Дмитро 07.03.2023

    Реально працює, треба нанести і зробити каву, а потім спокійно накинути ключ, рекомендую

    Адміністратор

    Дякуємо за відгук.

    Антон 08.02.2023

    Выручает каждый день, но цена завышена, со скидкой я бы брал ящиками на центр

    Роман Плигрс 20.01.2024

    Действительно крутая штука на каждый день в сервис. Беру постоянно и не разу не пожалел

    Микола 09.01.2024

    Дуже ефективний засіб. В мене старий Фольксваген і всі болти давно вже покрились іржею і зависли. Наніс на гвинти ,трохи зачекав і майже без зусиль відкрутив гвинт!

    Єгор 25.01.2024

    Дуже якісно знищує іржу та корозію, результатом задоволений!)

    Ромчик 30.01.2024

    Небольшой бонус в качестве снижения трения, мне подошел этот продукт на все 100%

    Показано з 1 по 6 із 8 (2 сторінок)

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    171.6 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2.7 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 100 шт
    Купити
    3600 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити