Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пальник TIG для EWI 160 / EWI 200
Фото - 1 - Пальник TIG для EWI 160 / EWI 200
Фото - 1 - Пальник TIG для EWI 160 / EWI 200

Пальник TIG для EWI 160 / EWI 200 (0984001008)

Пальник TIG для EWI 160 / EWI 200 AY- (TIG-TORCH) -WELDINV-EWI / 160/20
Номер товару 0984001008
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
4977 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Більше потужності та комфорту. Для ручного зварювання високої сили та безперервного ручного зварювання.
Унікальний дизайн охолодження, розроблений для комфорту оператора. Зменшення простоїв і витрат за рахунок мінімізації перегріву.
Пальник постачається з керамічною насадкою, цангою, корпусом цанги.
Сила струму, макс. 150 A
Зварювальний струм ПВ 35% 150 A
Вага виробу (1 шт.) 282 г
Довжина кабелю 4 м

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Більше потужності та комфорту. Для ручного зварювання високої сили та безперервного ручного зварювання.
Унікальний дизайн охолодження, розроблений для комфорту оператора. Зменшення простоїв і витрат за рахунок мінімізації перегріву.
Пальник постачається з керамічною насадкою, цангою, корпусом цанги.
Характеристики arrow_down
Сила струму, макс. 150 A
Зварювальний струм ПВ 35% 150 A
Вага виробу (1 шт.) 282 г
Довжина кабелю 4 м
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
351 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення