Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пакети для шин,100 шт, 70/40x110 cm
Фото - 1 - Пакети для шин,100 шт, 70/40x110 cm
Фото - 2 - Пакети для шин,100 шт, 70/40x110 cm
Фото - 1 - Пакети для шин,100 шт, 70/40x110 cm
Фото - 2 - Пакети для шин,100 шт, 70/40x110 cm

Пакети для шин,100 шт, 70/40x110 cm (0899500300-2)

Пакети для шин, 70/40x110 cm, 25 мкм, 100 шт. -арт. 0899500300-2
Номер товару 0899500300-2
В наявності
Ціна:
3399.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Захищає багажник і салон автомобіля від бруду при транспортуванні шин

  • Нековзний, білий масло- і водонепроникний HDPE, товщиною 0,03 мм
  • Висока стійкість до масел і атмосферних впливів
  • Незамінні при транспортуванні коліс в багажнику або салоні автомобіля

Кількість відривів 100 шт.
Довжина 1100 мм
Підходить для шин розміром макс. 22
Товщина матеріалу 25 мкм
Ширина 700 мм
Колір Прозорий/злегка мутний (загартований)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Захищає багажник і салон автомобіля від бруду при транспортуванні шин

  • Нековзний, білий масло- і водонепроникний HDPE, товщиною 0,03 мм
  • Висока стійкість до масел і атмосферних впливів
  • Незамінні при транспортуванні коліс в багажнику або салоні автомобіля

Характеристики arrow_down
Кількість відривів 100 шт.
Довжина 1100 мм
Підходить для шин розміром макс. 22
Товщина матеріалу 25 мкм
Ширина 700 мм
Колір Прозорий/злегка мутний (загартований)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3.42 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
2.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
606 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити