Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пакети для шин, 200 шт., 70/30х100 см
Фото - 1 - Пакети для шин, 200 шт., 70/30х100 см
Фото - 2 - Пакети для шин, 200 шт., 70/30х100 см
Фото - 1 - Пакети для шин, 200 шт., 70/30х100 см
Фото - 2 - Пакети для шин, 200 шт., 70/30х100 см

Пакети для шин, 200 шт., 70/30х100 см (0899500300-3)

Пакети для шин, 70/30х100 cm, 16 мкм, 200 шт. -арт. 0899500300-3
Номер товару 0899500300-3
В наявності
Ціна:
3335.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Захищає багажник і салон автомобіля від бруду при транспортуванні шин

  • Нековзний, білий масло- і водонепроникний HDPE, товщиною 0,016 мм
  • Висока стійкість до масел і атмосферних впливів
  • Незамінні при транспортуванні коліс в багажнику або салоні автомобіля

Підходить для шин розміром макс. 20
Довжина 1000 мм
Товщина матеріалу 16 мкм
Кількість відривів 200 шт.
Ширина 700 мм
Колір Прозорий/злегка мутний (загартований)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Захищає багажник і салон автомобіля від бруду при транспортуванні шин

  • Нековзний, білий масло- і водонепроникний HDPE, товщиною 0,016 мм
  • Висока стійкість до масел і атмосферних впливів
  • Незамінні при транспортуванні коліс в багажнику або салоні автомобіля

Характеристики arrow_down
Підходить для шин розміром макс. 20
Довжина 1000 мм
Товщина матеріалу 16 мкм
Кількість відривів 200 шт.
Ширина 700 мм
Колір Прозорий/злегка мутний (загартований)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт