Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Очисник двигуна ENGINE CLEANER 300мл
Фото - 2 - Очисник двигуна ENGINE CLEANER 300мл
Фото - 3 - Очисник двигуна ENGINE CLEANER 300мл
Фото - 4 - Очисник двигуна ENGINE CLEANER 300мл
Фото - 5 - Очисник двигуна ENGINE CLEANER 300мл
Фото - 1 - Очисник двигуна ENGINE CLEANER 300мл
Фото - 2 - Очисник двигуна ENGINE CLEANER 300мл
Фото - 3 - Очисник двигуна ENGINE CLEANER 300мл
Фото - 4 - Очисник двигуна ENGINE CLEANER 300мл
Фото - 5 - Очисник двигуна ENGINE CLEANER 300мл
Video thumbnail for Очисник двигуна ENGINE CLEANER 300мл

Очисник двигуна ENGINE CLEANER 300мл (089023)

9 відгуків Написати відгук
Потужний очиcник двигуна WURTH ENGINE CLEANER 300мл
Номер товару 089023
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Потужний засіб для очищення двигунів, коробок передач, верстатів, шасі та кузовів. Призначений спеціально для очищення зовнішньої поверхні двигуна. Він містить суміш безпечних розчинників та миючих речовин, які допомагають ефективно видаляти бруд та масляні плями.

  • Ефективно та легко видаляє різні забруднення, включаючи олію, жир, дьогтьові відкладення та інші
  • Забезпечує чудове нанесення та відмінні результати
  • Не завдає шкоди матеріалам
  • Підходить для використання в різних галузях
  • Контейнери можна мити як вручну, так і за допомогою пристроїв для миття під високим тиском
  • Може бути застосовано різними способами
  • Не містить сполук AOX, формальдегіду або галогенованих вуглеводнів
  • Легко розчиняється
  • При правильному використанні та при звичайних забрудненнях не завдає шкоди водовідділювачу

Примітка

  • Інструкції із застосування є рекомендаціями, що ґрунтуються на наших випробуваннях та досвіді. При використанні інших умов рекомендується провести власні випробування.
  • У зв'язку з різними способами застосування, умовами зберігання та обробки ми не несемо відповідальності за результати кожного окремого випадку використання. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну чи іншу інформацію, за винятком випадків, передбачених договором про консультаційні послуги, а також у разі навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни та покращувати продукцію.
  • Густина / умови 0,72 г/см³ / за 20 °C
    Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
    Вміст 300 мл
    Тип упаковки Аерозольний балон
    Колір Безбарвний
    Хімічна основа Мінеральна олія
    Не містить AOX Так
    Розкладається біологічно Так
    Запах/аромат Характерний

    Область застосування:

    • Для двигунів, коробок передач, шасі, кузовів, механізмів, виробничих ділянок тощо

    Інструкції:

    • Ретельно розпиліть засіб на деталі з відстані 20-40 см, дайте ввібратися протягом 10 хвилин, потім протріть залишки бруду.
    Оля 17.06.2023

    Купила бо побачила відео в тіктоці. Я стараюсь доглядати за своїм автомобілем. Тепер все красиво тепер під капотом, дякую

    Василий ТКАЧ 16.06.2023

    Не оставляет жирного следа как ликви, впринципе годно

    Сергей 28.07.2023

    Отличное средство для мытья двигателя. Рекомендую

    Саша 16.03.2024

    Давно искал средство, которое легко и быстро удалит грязь с двигателя. Распылил средство, подождал 10 минут, смыл водой – и двигатель как новый! Очень доволен результатом.

    Николай 26.03.2024

    Регулярно использую это средство для очистки двигателя своего автомобиля. Средство очень эффективное, не оставляет разводов и не повреждает детали. Экономичный расход – одного баллончика хватает на несколько применений. Рекомендую всем!

    Максим 29.03.2024

    Я автомеханик с многолетним стажем. Перепробовал много разных очистителей двигателей, но – это одно из лучших средств на рынке. Отлично удаляет грязь, масло, нагар и другие загрязнения. Безопасен для резиновых и пластиковых деталей. Рекомендую всем автовладельцам!

    Показано з 1 по 6 із 9 (2 сторінок)

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Очисник двигуна ENGINE CLEANER 300мл - відео
Опис arrow_down

Потужний засіб для очищення двигунів, коробок передач, верстатів, шасі та кузовів. Призначений спеціально для очищення зовнішньої поверхні двигуна. Він містить суміш безпечних розчинників та миючих речовин, які допомагають ефективно видаляти бруд та масляні плями.

  • Ефективно та легко видаляє різні забруднення, включаючи олію, жир, дьогтьові відкладення та інші
  • Забезпечує чудове нанесення та відмінні результати
  • Не завдає шкоди матеріалам
  • Підходить для використання в різних галузях
  • Контейнери можна мити як вручну, так і за допомогою пристроїв для миття під високим тиском
  • Може бути застосовано різними способами
  • Не містить сполук AOX, формальдегіду або галогенованих вуглеводнів
  • Легко розчиняється
  • При правильному використанні та при звичайних забрудненнях не завдає шкоди водовідділювачу

Примітка

  • Інструкції із застосування є рекомендаціями, що ґрунтуються на наших випробуваннях та досвіді. При використанні інших умов рекомендується провести власні випробування.
  • У зв'язку з різними способами застосування, умовами зберігання та обробки ми не несемо відповідальності за результати кожного окремого випадку використання. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну чи іншу інформацію, за винятком випадків, передбачених договором про консультаційні послуги, а також у разі навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни та покращувати продукцію.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Густина / умови 0,72 г/см³ / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 300 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Безбарвний
Хімічна основа Мінеральна олія
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Для двигунів, коробок передач, шасі, кузовів, механізмів, виробничих ділянок тощо

Інструкції:

  • Ретельно розпиліть засіб на деталі з відстані 20-40 см, дайте ввібратися протягом 10 хвилин, потім протріть залишки бруду.
Відгуків (9) arrow_down
Оля 17.06.2023

Купила бо побачила відео в тіктоці. Я стараюсь доглядати за своїм автомобілем. Тепер все красиво тепер під капотом, дякую

Василий ТКАЧ 16.06.2023

Не оставляет жирного следа как ликви, впринципе годно

Сергей 28.07.2023

Отличное средство для мытья двигателя. Рекомендую

Саша 16.03.2024

Давно искал средство, которое легко и быстро удалит грязь с двигателя. Распылил средство, подождал 10 минут, смыл водой – и двигатель как новый! Очень доволен результатом.

Николай 26.03.2024

Регулярно использую это средство для очистки двигателя своего автомобиля. Средство очень эффективное, не оставляет разводов и не повреждает детали. Экономичный расход – одного баллончика хватает на несколько применений. Рекомендую всем!

Максим 29.03.2024

Я автомеханик с многолетним стажем. Перепробовал много разных очистителей двигателей, но – это одно из лучших средств на рынке. Отлично удаляет грязь, масло, нагар и другие загрязнения. Безопасен для резиновых и пластиковых деталей. Рекомендую всем автовладельцам!

Показано з 1 по 6 із 9 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1050 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
401.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
624 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1512 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -61.2 %
834.79 грн/шт
324 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
600 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
336 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити